20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式 取付け方法ねじ、DINレール
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式 取付け方法ねじ、DINレール 種別標準形(HCシリーズ) 装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構 開放電圧(V)345 動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19 動作電圧(V)462.3 コイル操作電圧(V)24~550 接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

日立産機システム安全カバー HCシリーズ
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途電磁接触器の正面に取り付け、手動の誤操作を防止し、内部への塵埃の侵入を抑制します。ヘッドオンタイプの補助接点ユニットとの併用はできません。 適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器
1パック(10個)ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式可逆式 取付け方法ねじ、DINレール 種別標準形(HCシリーズ) 装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構 動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧) 開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧) 動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19 動作電圧(V)462.3 コイル操作電圧(V)範囲:24~550 接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5 適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20 補助接点1a 機械的耐久性1200万回 電気的耐久性200万回(AC-3級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式 取付け方法ねじ、DINレール
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式 補助接点1a 機械的耐久性1200万回 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32) 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.18 外形寸法(mm)45×75×90 定格最小:DC24V 10mA フレーム32 端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数3 定格通電電流(A)5
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27 最小適合負荷DC24V 10mA 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32) 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.18 外形寸法(mm)45×75×90 定格最小:DC24V 10mA フレーム32 端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数2 定格通電電流(A)5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式 適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E 機械的耐久性1200万回 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12) 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0 .12 外形寸法(mm)45×73×64 定格最小:DC24V 10mA フレーム12 端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数2 定格通電電流(A)5
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途サーマルリレー TRC63-1E、TRC63-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。 取付け方法ねじ、DINレール 適合機種TRC63-1E、TRC63-2E
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途サーマルリレー TRC32-1E、TRC32-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。 取付け方法ねじ、DINレール 適合機種TRC32-1E、TRC32-2E
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63) 適合【電磁接触器】HC55 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.32 外形寸法(mm)55×81×100 定格最小:DC24V 10mA フレーム63 端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数3 定格通電電流(A)5
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63) 適合【電磁接触器】HC55 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.32 外形寸法(mm)55×81×100 定格最小:DC24V 10mA フレーム63 端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数2 定格通電電流(A)5
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12) 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.12 外形寸法(mm)45×73×64 定格最小:DC24V 10mA フレーム12 端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数3 定格通電電流(A)5
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途サーマルリレー TRC12-1E、TRC12-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。 取付け方法ねじ、DINレール 適合機種TRC12-1E、TRC12-2E
1台
1,298 税込1,428
3日以内出荷

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ専用品 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.12 外形寸法(mm)45×73×64 定格最小:DC24V 10mA フレーム12M 端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数2 定格通電電流(A)5
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ専用品 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)