キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。
コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。
【キャリア回線】
TE回線(FDD-LTE)
KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。
【無線LAN】
IEEE802.11a/b/q/n/ac
【Ethernet(LAN側)】
100BASE-TX/10BASE-T
寸法(mm)125×60×27(突起物除く)
質量(g)約86
動作温度(℃)-20~+60
アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売)
通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL)
無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26
取扱説明書(4.31MB)
動作湿度(%RH)20~90
耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠
外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
1台
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
関連キーワード