一般病室を陰圧対応可能(屋外排気)
室内を清浄化(室内排気)
本体の差圧計でHEPAフィルターの目詰まり管理が可能
用途病院の一般病室・診察室・待合室等での換気を行います
付属品差圧計(圧力レンジ0~50Pa、最小目盛0.5Pa、精度±5%FS)×1個、差圧計用ビニール管(内径Φ6)5m×1本
質量(kg)60
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)95(「強」運転時)
処理風量(m3/min)10/5(強/弱)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700X350X1200
集塵要素HEPAフィルター
外装鋼板製焼付塗装ノホワイト半ツヤ
騒音レベル(dB(A))50
集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)
機外静圧(Pa)30(「強」運転時)
1台
¥699,800
税込¥769,780
22日以内出荷
簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター
用途簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター 交換周期(目安):1~2年
適合FCE-10K
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
関連キーワード