【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁開閉器
補助接点2a2b
厚さ(mm)123
質量(kg)109
縦(mm)215
横(mm)103
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52
三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁開閉器
補助接点2a2b
厚さ(mm)160
縦(mm)265
横(mm)101
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁開閉器
補助接点(2a2b)x2
厚さ(mm)160
横(mm)240
コイル操作電圧(V)200
ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。
サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。
さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。
メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式圧力開閉器式
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式
取付け方法ねじ、DINレール
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式
取付け方法ねじ、DINレール
種別標準形(HCシリーズ)
装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構
開放電圧(V)345
動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19
動作電圧(V)462.3
コイル操作電圧(V)24~550
接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁接触器
補助接点2a2b
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁接触器
補助接点2a2b
厚さ(mm)154
質量(kg)2
縦(mm)136
横(mm)100
クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、
単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。
オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式圧力開閉器式
運転制御方式圧力開閉器式
【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁接触器
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式
補助接点1a
機械的耐久性1200万回
取付け方法ねじ、DINレール
端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式可逆式
取付け方法ねじ、DINレール
種別標準形(HCシリーズ)
装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構
動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)
開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)
動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19
動作電圧(V)462.3
コイル操作電圧(V)範囲:24~550
接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式
適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E
機械的耐久性1200万回
取付け方法ねじ、DINレール
端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁接触器
補助接点(2a2b)x2
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5
適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20
補助接点1a
機械的耐久性1200万回
電気的耐久性200万回(AC-3級)
取付け方法ねじ、DINレール
端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式
取付け方法ねじ、DINレール
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁接触器
補助接点(2a2b)x2
厚さ(mm)160
縦(mm)170
横(mm)240
AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。
用途電磁接触器
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。
適合適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240
適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器
仕様サージ吸収方法:バリスタ+CR
1台
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音
運転方式圧力開閉器式
空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)
使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)
シリンダー径(Φmm)63
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
小型・軽量ボディーで快適作業。
用途軽搬型ベビコン(無給油式)
運転方式圧力開閉器式
相単相
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
関連キーワード