カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • モノタロウ(1)
  • リンナイ(103)
  • サン電子(30)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(28)
  • エスコ(15)
  • 富士電機(15)
  • P・O・Pトレーディング(14)
  • Sensata / Cynergy3(10)
  • シンコー(7)
  • LINKMAN(7)
  • TOA(6)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • RS PRO(6)
  • KTM(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • TRUSCO(4)
  • ナイキ(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-240」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助接点ユニット HCシリーズ 日立産機システム補助接点ユニット HCシリーズ日立産機システム
839税込923
1台
当日出荷から3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
3,198税込3,518
1台
当日出荷から7日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0 .12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5
標準形補助継電器 HCシリーズ 直流操作形 日立産機システム標準形補助継電器 HCシリーズ 直流操作形日立産機システム
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55最小適合負荷DC5V 3mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-18)
経済補助継電器 HCシリーズ 直流操作形 日立産機システム経済補助継電器 HCシリーズ 直流操作形日立産機システム
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形補助継電器 HCシリーズ 日立産機システム標準形補助継電器 HCシリーズ日立産機システム
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷から63日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55最小適合負荷DC5V 3mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-18)
経済形補助継電器 HCシリーズ 日立産機システム経済形補助継電器 HCシリーズ日立産機システム
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
中圧エアードライヤー(冷凍式) 日立産機システム中圧エアードライヤー(冷凍式)日立産機システム
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷から90日以内出荷
圧縮空気入口最高圧力1.57MPa、圧縮空気入口最高温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに接続可能。
周囲温度(℃)5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.57最高温度(℃)80(圧縮空気入口)冷却方式強制空冷使用冷媒R134a制御機能冷媒:キャピラリチューブ、容量:ホットガスバイパス弁ドレン排出口Rc1/4出口空気露点(℃)圧力下15以下
ベビコン用冷凍式エアードライヤー(アフタークーラ内蔵) 日立産機システムベビコン用冷凍式エアードライヤー(アフタークーラ内蔵)日立産機システム
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷
アフタークーラ内蔵の省エネ設計 アフタークーラ内蔵により最高入口空気温度80℃を実現。 15kWクラスのベビコン、パッケージオイルフリーベビコン、オイルフリースクロール圧縮機(マルチドライブスクロール)との直接接続を可能としました。
周囲温度(℃)5~40制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
ベビコン用冷凍式エアードライヤー 日立産機システムベビコン用冷凍式エアードライヤー日立産機システム(4件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)5~40制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下