32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式 取付け方法ねじ、DINレール
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁接触器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27 最小適合負荷DC24V 10mA 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32) 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.18 外形寸法(mm)45×75×90 定格最小:DC24V 10mA フレーム32 端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数2 定格通電電流(A)5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式可逆式 取付け方法ねじ、DINレール 種別標準形(HCシリーズ) 装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構 動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧) 開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧) 動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19 動作電圧(V)462.3 コイル操作電圧(V)範囲:24~550 接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55 最小適合負荷DC5V 3mA 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー別売(FPC-18)
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁接触器 補助接点2a2b
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁開閉器 補助接点2a2b 厚さ(mm)123 質量(kg)109 縦(mm)215 横(mm)103 モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52 三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。
用途電磁接触器 コイル操作電圧(V)200
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁接触器 補助接点2a2b 厚さ(mm)154 質量(kg)2 縦(mm)136 横(mm)100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5 適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20 補助接点1a 機械的耐久性1200万回 電気的耐久性200万回(AC-3級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32) 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.18 外形寸法(mm)45×75×90 定格最小:DC24V 10mA フレーム32 端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数3 定格通電電流(A)5
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12) 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0 .12 外形寸法(mm)45×73×64 定格最小:DC24V 10mA フレーム12 端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数2 定格通電電流(A)5
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27 最小適合負荷DC24V 10mA 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55 最小適合負荷DC5V 3mA 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー別売(FPC-18)
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27 最小適合負荷DC24V 10mA 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁開閉器 補助接点2a2b 厚さ(mm)160 縦(mm)265 横(mm)101
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁接触器 補助接点(2a2b)x2 厚さ(mm)160 縦(mm)170 横(mm)240
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁接触器
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁開閉器 補助接点(2a2b)x2 厚さ(mm)160 横(mm)240 コイル操作電圧(V)200
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁接触器 補助接点(2a2b)x2
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁開閉器 補助接点(2a2b)x2 厚さ(mm)123 質量(kg)3.1 縦(mm)186 横(mm)200 モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52 三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30 コイル操作電圧(V)200
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式 取付け方法ねじ、DINレール
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式 適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E 機械的耐久性1200万回 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12) 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.12 外形寸法(mm)45×73×64 定格最小:DC24V 10mA フレーム12 端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数3 定格通電電流(A)5
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ専用品 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63) 適合【電磁接触器】HC55 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.32 外形寸法(mm)55×81×100 定格最小:DC24V 10mA フレーム63 端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数3 定格通電電流(A)5
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63) 適合【電磁接触器】HC55 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.32 外形寸法(mm)55×81×100 定格最小:DC24V 10mA フレーム63 端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数2 定格通電電流(A)5
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ専用品 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.12 外形寸法(mm)45×73×64 定格最小:DC24V 10mA フレーム12M 端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数2 定格通電電流(A)5
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード