「nqj-400e」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。
ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用
極数2
保護等級IP44
使用液クーラント液
塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)
最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む)
使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
質量(kg)7.2
極数2
定格電流(A)100V:1.26(50Hz)/1.08(60Hz)
取付穴数4
使用液クーラント液
取付穴径(Φmm)7
使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。
ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用
極数2
保護等級IP44
使用液クーラント液
塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)
使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
関連キーワード