カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • ニッサン(85)
  • 東正車輛(14)
  • 神保電器(11)
  • イノアック(9)
  • スバル(8)
  • TRUSCO(7)
  • ユーエイキャスター(6)
  • SISIKU(シシク)(6)
  • プロトティップ(6)
  • 朝霧機器(5)
  • i-PRO(4)
  • ヨドノ(3)
  • ゴールドキャスター(3)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
  • Igus(イグス)(3)
  • 三菱ケミカルインフラテック(2)
  • HAMACO(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj-200」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WJ-C1シリーズ 単相100V級 日立産機システムWJ-C1シリーズ 単相100V級日立産機システム
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
業務効率から環境貢献まで、充実の新機能でお客さまの現場をサポートします。【グローバル対応】さまざまな通信プロトコルや国際規格に適合。標準でModbus-RTU(RS485)通信対応信頼の証明、国際規格への適合。環境配慮も安心のRoHS2指定にも対応しています【業務効率向上をサポート】作業者の負担を軽減する新機能「JOGダイヤル」でパラメータ設定がスムーズになりましたインバータ診断でメンテナンス時期をセルフチェック。生産ラインの停止を防ぎますリプレースのしやすいサイズ設計。従来のWJ200シリーズと同一取付寸法です選べる2つのモード「拡張モード(5桁)」と「基本モード(4桁)」。パラメータの変換・コピーも可能です通常の電源入力のほか、便利な24V制御電源を搭載。取付作業の前にパソコン設定ソフトで準備できますシミュレーション機能で試運転時間を短縮。アラーム時の上位装置の動作検証などがモータ無しで可能です【コスト削減をサポート】オプション基板不要の簡易ベクトル制御で速度のズレをリアルタイム補正マルチPID機能で二つのループ制御をコントロール、システムコスト低減新機能「トレース機能」で計測器を使用せず波形チェックが可能です【設備の安全稼働をサポート】安全安心の証、機能安全SIL3に標準対応ラインの異変をデータで察知。安定稼働を支援する新機能「非定常診断」32kHzまでのパルス速度を検出。広範囲な速度域の簡易位置決め制御【環境にやさしいGXをサポート】省エネに貢献するPMモータも共通コントローラで使用できる「IM/PM駆動機能」を搭載環境対策への第一歩、リサイクル樹脂を採用
定格入力電圧(V)単相100 ~ 120(-15%/+10%)、50/60Hz ±5%冷却方式自然空冷 (FAN無)定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応
WJ-C1シリーズ 日立産機システムWJ-C1シリーズ日立産機システム
49,980税込54,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
インバータ WJ200シリーズ 日立産機システムインバータ WJ200シリーズ日立産機システム
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
寸法(mm)128H×68W×122.5L質量(kg)1.1保護構造IP20冷却方式自冷定格出力電圧(V)3相200~240