「白色led」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)15.85×15.85×1.7
LED色白
ビュー角(°)115
寸法(mm)13.35×13.35×1.7
シリーズCXA2
LED色白
RoHS指令(10物質対応)対応
放射束(mW)10000
ビュー角(°)115
光源径(Φmm)6
Cree XLamp XR-EシリーズLED。Cree XLamp XR-Eは、高品質のLEDシリーズで、長い寿命と高い効率を発揮します。 従来の多数の光源に対する交換品として使用するため、これらの省エネLEDは高い性能を発揮します。 XLamp XR-EディスクリートLEDシリーズに最適な用途には、色が変化する照明、屋内 / 屋外照明、緊急車両の照明が含まれます。視野角: 90 → 100° 駆動電流: 1000 mA (最大) ジャンクション温度: 150℃ (最大) JEDEC規格の事
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●放射束:4000mW●ピン数:2●ビュー角:90 °●輝度フラックス:73.9 lm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:XLamp XR-E●コード番号:517-943
アズワン品番65-7262-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
寸法(mm)23.85×23.85×1.7
LED色白
ビュー角(°)115
寸法(mm)13.35×13.35×1.15
シリーズCXA
色温度(K)2700
輝度【フラックス】297lm、423lm
LED色白
RoHS指令(10物質対応)対応
放射束(mW)10900
ビュー角(°)115
光源径(Φmm)6
順方向電圧(V)9、36
カラーレンダリング80
順方向電流(mA)1000
UL認定コンポーネント。Cree XLamp XP-GシリーズLED。CreeのXLamp XP-G LEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。 このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。 XP-G LEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。高効率 広視野角: 125 ° 対称パッケージ 電気的に中性な熱経路 最大駆動電流: 1500 mA 低熱抵抗: 6℃/W 用途: LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●放射束:5000mW●ピン数:2●ビュー角:125 °●輝度フラックス:130 lm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:XLamp XP-G●コード番号:711-8120
アズワン品番65-7260-01
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明
レンズ形状砲弾型
色温度9000K
LED色白
ピン数(ピン)2
光度(cd)64.6
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)15<Symbol12/>
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)4
1袋(25個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
寸法(mm)27.35×27.35×1.7
LED色白
ビュー角(°)115
寸法(mm)17.85×17.85×1.7
LED色白
ビュー角(°)115
Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
レンズ形状長方形
色温度5500K
LED色白
ピン数(ピン)2
光度(cd)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)120<Symbol12/>
輝度フラックス4200mlm
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)4
1袋(25個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
寸法(mm)34.85×34.85×1.7
シリーズCXA2
色温度(K)3000
LED色白
RoHS指令(10物質対応)対応
放射束(mW)137000
ビュー角(°)115
カラーレンダリング80
Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明
レンズ形状砲弾型
色温度9000K
LED色白
ピン数(ピン)2
光度(mcd)23500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)25
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)4
1袋(500個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
CreeXLampXT-EシリーズLED.CreeのXLampXT-EシリーズLEDは、XPLEDと同じフットプリントを利用します。このため、既存のXPLEDアセンブリ内で使用する場合は、設計時間を最小に抑えることができます。Creeの炭化ケイ素テクノロジを使用して照明のルーメン出力、効率性、品質を高めたXT-ELEDは、幅広い用途に最適です。たとえば、直接照明や間接照明、ダウンライト、ロー及びハイベイライト、街灯や駐車場の照明、携帯用照明、輸送用照明などに使用できます。.3.45x3.45mmのフットプリント、CreeXLampXPLEDと互換駆動電流:1.5A(最大)85℃でビニング済み高効率広視野角熱抵抗:5℃/W電気的に中性な熱経路
レンズ色クリア
レンズ形状ドーム
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
放射束(mW)5000
輝度フラックス130lm
実装タイプ表面実装
1袋(5個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
UL認定コンポーネント.CreeXLampXP-GシリーズLED.CreeのXLampXP-GLEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。XP-GLEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。.高効率広視野角:125°対称パッケージ電気的に中性な熱経路最大駆動電流:1500mA低熱抵抗:6℃/W用途:LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
レンズ色クリア
レンズ形状ドーム
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
放射束(mW)5000
ビュー角(°)125
輝度フラックス433lm
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3.25
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Cree製のXLampXP-G2LEDはシリコンカーバイドSC3技術のプラットフォームを使用しているので、高性能を発揮します。XLampXP-G2は、XP-GLEDシリーズと光学的に互換性があり、ドロップイン対応の性能を向上できるので、LED器具の設計サイクルを短縮できます。このシームレスなアップグレードを利用すれば、ルーメン出力を最大で20%向上できるので、高ルーメン出力と最大効率が必要となる照明用途に対してXP-G2が最適なオプションになります。。ANSI互換の色度ビン。85℃でビニング済み。駆動電流:1500mA(最大)。低熱抵抗:4℃/W。広視野角:115°。電気的に中性な熱経路。JEDECJ-STD-020C規格(湿度/リフロー感度)
用途LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明
レンズ形状正方形
色温度8300K
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
放射束(mW)5000
ビュー角(°)115
輝度フラックス458lm
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3.1
1袋(2個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
シリーズP4
レンズ形状ドーム
LED色白
ピン数(ピン)4
光度(mcd)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)90
輝度フラックス11000mlm
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)4.4
1セット(60個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
CreeXLampCXA1304シリーズLEDアレイ.CreeXLampCXA1304LEDアレイは、コンパクトで使いやすいプラットフォーム内でCreeの高光束、マルチダイアレイのシリーズに属します。CXA1304LED内蔵型アレイは、リフローはんだ付けを必要としない単一パッケージ内で高ルーメンの出力と高効率を発揮します。このデバイスの発光面はコンパクトかつ均一なので、指向性と無指向性の両方の照明用途に向いています。スモールフォームファクタの照明用途は、ランプの改修や照明器具の設計を含む、CXA1304に最適です。.85℃でビニング及び特性評価広視野角:115°トップサイドはんだ接続熱電対取り付けポイントNEMASSL-32011標準のフラックスビン
寸法(mm)13.35×13.35×1.15
シリーズCXA
色温度3000K
LED色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ビュー角(°)115
輝度フラックス標準396Lm
光源径(Φmm)6
放射束(W)10.9
順方向電圧(V)9
カラーレンダリング80
順方向電流(mA)1000
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージ5050
放射束(mW)13000
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3.3
LED色白
パッケージチップオンボード
LED使用数(個)1
順方向電圧(V)9
放射束(mW)10900
ピン数(ピン)2
ビュー角(°)115
レンズ形状砲弾型
寸法(mm)13.35×13.35×1.15
寸法(mm)3.45×3.45×2
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
パッケージ3535
放射束(mW)2000
ビュー角(°)115
輝度フラックス100 lm
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3.5
寸法(mm)23.85×23.85×1.7
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージチップオンボード
放射束(mW)86000
ビュー角(°)115
順方向電圧(V)36
寸法(mm)15.85×15.85×1.7
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
パッケージチップオンボード
放射束(mW)24000
ビュー角(°)115
順方向電圧(V)36
レンズ形状ドーム
LED色白
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
ビュー角(°)120
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)12.4
LED色白
パッケージ3535
実装タイプ表面実装
LED使用数(個)1
放射束(mW)5000
ピン数(ピン)2
輝度フラックス114lm
レンズ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)7×7×4.34
レンズ形状ドーム
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)4
ビュー角(°)125
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)12.2@12,6.1@6
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージ5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)15
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)4
LED色白
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
パッケージ3535
放射束(mW)3500
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3.05
LED色白
パッケージ5 mm (T-1 3/4)
実装タイプスルーホール実装
LED使用数(個)1
順方向電圧(V)4
光度(mcd)23500
ピン数(ピン)2
ビュー角(°)25
レンズ形状楕円形
寸法(mm)5(Dia.)×8.8
色温度(K)9000
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ形状正方形
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
パッケージ3535
放射束(mW)2000
実装タイプ表面実装
LED色白
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
放射束(mW)3000
実装タイプ表面実装
レンズ形状正方形
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージPLCC 4
放射束(mW)1600
実装タイプ表面実装
寸法(mm)3.2×2.7×1.8
レンズ形状ドーム
色温度(K)6800
LED色白
ピン数(ピン)2
光度(mcd)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージPLCC 2
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)4
寸法(mm)3.45×3.45×2.26
レンズ形状ドーム
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージSMD
ビュー角(°)125
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3
寸法(mm)3.45×3.45×2.65
レンズ形状ドーム
LED色白
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)135
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)11.9
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
光度(cd)12
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージ5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)55
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)4
LED色白
パッケージ5 mm (T-1 3/4)
実装タイプスルーホール実装
LED使用数(個)1
順方向電圧(V)3.2
光度(cd)7.5
ピン数(ピン)2
ビュー角(°)55
レンズ形状砲弾型
寸法(mm)5×7.6
レンズ色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)3.45×3.45×2.03
レンズ形状ドーム
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージ3535
放射束(mW)10000
ビュー角(°)125
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3.25
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
パッケージチップオンボード
放射束(mW)38000
ビュー角(°)115
順方向電圧(V)36
関連キーワード
1
2
次へ