寸法(mm)17.85×17.85×1.7
LED色白
ビュー角(°)115
LED色白
パッケージチップオンボード
LED使用数(個)1
順方向電圧(V)9
放射束(mW)10900
ピン数(ピン)2
ビュー角(°)115
レンズ形状砲弾型
寸法(mm)13.35×13.35×1.15
寸法(mm)13.35×13.35×1.7
シリーズCXA2
LED色白
RoHS指令(10物質対応)対応
放射束(mW)10000
ビュー角(°)115
光源径(Φmm)6
寸法(mm)15.85×15.85×1.7
LED色白
ビュー角(°)115
寸法(mm)15.85×15.85×1.7
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
パッケージチップオンボード
放射束(mW)24000
ビュー角(°)115
順方向電圧(V)36
寸法(mm)23.85×23.85×1.7
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージチップオンボード
放射束(mW)86000
ビュー角(°)115
順方向電圧(V)36
寸法(mm)23.85×23.85×1.7
LED色白
ビュー角(°)115
寸法(mm)13.35×13.35×1.15
シリーズCXA
色温度(K)2700
輝度【フラックス】297lm、423lm
LED色白
RoHS指令(10物質対応)対応
放射束(mW)10900
ビュー角(°)115
光源径(Φmm)6
順方向電圧(V)9、36
カラーレンダリング80
順方向電流(mA)1000
寸法(mm)27.35×27.35×1.7
LED色白
ビュー角(°)115
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
パッケージチップオンボード
放射束(mW)38000
ビュー角(°)115
順方向電圧(V)36
寸法(mm)23.85×23.85×1.7
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージチップオンボード
放射束(mW)47000
ビュー角(°)115
順方向電圧(V)36
寸法(mm)34.85×34.85×1.7
シリーズCXA2
色温度(K)3000
LED色白
RoHS指令(10物質対応)対応
放射束(mW)137000
ビュー角(°)115
カラーレンダリング80
CreeXLampCXA1304シリーズLEDアレイ.CreeXLampCXA1304LEDアレイは、コンパクトで使いやすいプラットフォーム内でCreeの高光束、マルチダイアレイのシリーズに属します。CXA1304LED内蔵型アレイは、リフローはんだ付けを必要としない単一パッケージ内で高ルーメンの出力と高効率を発揮します。このデバイスの発光面はコンパクトかつ均一なので、指向性と無指向性の両方の照明用途に向いています。スモールフォームファクタの照明用途は、ランプの改修や照明器具の設計を含む、CXA1304に最適です。.85℃でビニング及び特性評価広視野角:115°トップサイドはんだ接続熱電対取り付けポイントNEMASSL-32011標準のフラックスビン
寸法(mm)13.35×13.35×1.15
シリーズCXA
色温度3000K
LED色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ビュー角(°)115
輝度フラックス標準396Lm
光源径(Φmm)6
放射束(W)10.9
順方向電圧(V)9
カラーレンダリング80
順方向電流(mA)1000
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード