工業用標準パッケージの緑色面実装LEDです。動作温度範囲が広く、高信頼性が要求される用途に適しています。
仕様●波長:527nm●サイズ:3.2×2.8mm●動作温度範囲:-40℃~+100℃●光度●1800~3550mcd / If:20mA●If:35mA max●Vf:2.9V / If:20mA
アズワン品番67-0358-76
1個
¥86
税込¥95
5日以内出荷
仕様●種別:-●色:青●電圧[V]:3.0V●電流[A]:35mA●消費電力[W]:129.5W●パッケージ:-●呼び寸法:-●光度[cd]:500mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:450nm●波長(max)[nm]:475nm●視野角[°]:-●長さor径:3.2mm●幅:2.8mm●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-
アズワン品番68-2217-39
1個
¥79
税込¥87
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96
税込¥106
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66
税込¥73
3日以内出荷
寸法(mm)5×5×3
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージ5050
放射束(mW)13000
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3.3
Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
レンズ形状長方形
色温度5500K
LED色白
ピン数(ピン)2
光度(cd)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)120<Symbol12/>
輝度フラックス4200mlm
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)4
1袋(25個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色RGB
ピン数(ピン)6
光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)3
ビュー角(°)120<Symbol12/>
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)2、3.2
主波長(nm)540
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色RGB
ピン数(ピン)6
光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)3
ビュー角(°)120
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)2、3.2
主波長(nm)540
1セット(900個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2.26
レンズ形状ドーム
LED色白
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージSMD
ビュー角(°)125
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3
関連キーワード