「逆止弁 水槽」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立製作所ハンディポンプ
エコ商品
自吸式(逆止弁内蔵)です。流量調整ツマミ付き
用途水槽の水の入れ替えに。 その他【液質】清水用 付属品吸込ホース2m、ストレーナー(ごみよけ)、吐出継ぎ手、継ぎ手キャップ トラスコ品番175-1452 全長(mm)253 出力(W)60 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)130/190 全幅(mm)143 全高(mm)219 全揚程(m)2 電源コード(m)2 吐出量(L/min)【50Hz】23(全揚程2m時)【60Hz】28(全揚程2m時) 取扱液 口径(mm)15~18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷