絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CROUZET

CROUZETのページです。CROUZETは、オフィスサプライ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在86件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M/Sw 83137 SPCO quick-conn Wire act CROUZETM/Sw 83137 SPCO quick-conn Wire actCROUZET
2,698税込2,968
1個
欠品中
仕様CSA、UTE、VDE. ロータリコントロール式のマイクロスイッチ. ロータリコントロールとステンレススチール製ワイヤレバー付きの保護構造のマイクロスイッチ。 切換機能。 8.3 °に設定されたコントロールレバーにより高感度。 6.3 mmファストンタブによる接続。RoHS指令(10物質対応)対応
空圧シャトル弁 1袋 3個入 CROUZET空圧シャトル弁 1袋 3個入CROUZET
19,980税込21,978
1袋(3個)
6日以内出荷
OR / AND論理素子2種類のシンプルな論理素子がOR及びAND特性を提供。 色分けされたボディ - 青がOR素子、緑がAND素子 機械的寿命 10 7回
仕様●メーカーシリーズ:81●ロジック機能:OR●接続タイプ:チューブ●チューブの接続:4mm●最大流量率:170NL/min●最低使用圧力:2バール●最高使用圧力:8バール●コード番号:486-8973アズワン品番65-8049-36
Crouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズ CROUZETCrouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズCROUZET
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
高さ(mm)【桁】4桁数7方向【カウント】アップカウントモード時間
DCモーター Crouzet  24V CROUZETDCモーター Crouzet 24VCROUZET
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様【出力スピード】2770 rpm、【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)8長さ(mm)103許容電流(A)3最大出力トルク(N・m)170m電源電圧(V)24寸法(Φ×mm)63.2×103RoHS指令(10物質対応)対応許容入力50W
Crouzet 79 209 528 モーターブラシ CROUZETCrouzet 79 209 528 モーターブラシCROUZET
21,936税込24,130
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様【併用】モータRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプブラシ
Crouzet マイクロスイッチ レベル SPDT CROUZETCrouzet マイクロスイッチ レベル SPDTCROUZET
1,770税込1,947
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類レベルターミナルタイプタブコンタクトのコンフィギュレーションSPDT動作温度範囲(℃)-20~+125材質(コンタクト)Nickel Silver材質(ケース)ポリアミド機械的寿命10^7Operations
Crouzet マイクロスイッチ レベル NO/NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ レベル NO/NCCROUZET
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様【スイッチハウジング】V4ハウジングアクチュエータの種類レベル材質(ケース)PET操作力(N)0.6材質(コンタクト)Gold Plated Silver Nickel機械的寿命3 x 10^7OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+125コンタクトのコンフィギュレーションNO/NCコンタクト定格電流(A)5@250Vcリリース力(N)0.1
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 4 8 CROUZETロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 4 8CROUZET
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:Millenium 3●入力数:8●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:4●コード番号:236-3507アズワン品番65-7267-88
ロジックコントローラ Millenium 3 スマート & ベーシック用 CROUZETロジックコントローラ Millenium 3 スマート & ベーシック用CROUZET
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:Millenium 3 スマート & ベーシック●入力方式:4 デジタル●出力タイプ:リレー x 2 : 8 A●範囲:スマートでベーシック●コード番号:236-3510アズワン品番65-7268-36
フェースプレートオーバーレイ Millenium 3用 CROUZETフェースプレートオーバーレイ Millenium 3用CROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:Millenium 3●コード番号:236-3521アズワン品番65-7267-89
Impulse counter CIM24 24VAC 10I/S WR CROUZETImpulse counter CIM24 24VAC 10I/S WRCROUZET
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:アナログ●入力方式:電圧●接続タイプ:ファストンコネクタ、ねじ端子●表示桁数:5●最大カウント周波数:10Hz●コード番号:236-3526アズワン品番65-7269-61
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium Slim Millenium スリム 4 CROUZETロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium Slim Millenium スリム 4CROUZET
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コントロールパネル●メーカーシリーズ:Millenium Slim ( Millenium スリム)●入力数:4●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:110 → 240 V ac●電源電圧:110 → 240 V ac●出力数:4●プログラミングインターフェイス:Computer●コード番号:237-2055アズワン品番65-7272-72
フェースプレートオーバーレイ Millenium 3用 CROUZETフェースプレートオーバーレイ Millenium 3用CROUZET
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:Millenium 3●コード番号:236-3519アズワン品番65-7269-07
ソリッドステートリレー用ヒートシンク CROUZETソリッドステートリレー用ヒートシンクCROUZET
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:パネル取り付けソリッドステートリレー●コード番号:233-2464アズワン品番65-8053-03
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウントCROUZET
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:40 A●シリーズ:GNA●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:660 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:サイリスタ●コード番号:233-2478アズワン品番65-8053-56
ケーブル Cable 樹脂ボードタイプ用 CROUZETケーブル Cable 樹脂ボードタイプ用CROUZET
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:樹脂ボードタイプ●コード番号:236-3504アズワン品番65-7267-84
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 6 CROUZETロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 6CROUZET
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:Millenium 3●入力数:6●出力タイプ:リレー●アナログ入力数:6●出力数:4●コード番号:236-3516アズワン品番65-7268-33
熱伝達パッド サーマルパッド 1袋 20個入 CROUZET熱伝達パッド サーマルパッド 1袋 20個入CROUZET
3,398税込3,738
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:サーマルパッド●併用可能製品:Solid State Relay●コード番号:234-8866アズワン品番65-8053-90
ディスプレイモジュール Millenium 3用 CROUZETディスプレイモジュール Millenium 3用CROUZET
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:Millenium 3●入力方式:0 → 10 V●出力タイプ:デジタル●寸法:36 x 72 x 61 mm●コード番号:236-3506アズワン品番65-7270-97
ソリッドステートリレー用DINレールアダプタ CROUZETソリッドステートリレー用DINレールアダプタCROUZET
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:DINレールアダプタ●併用可能製品:ソリッドステートリレー●コード番号:233-2467アズワン品番65-8053-88
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウントCROUZET
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:50 A●シリーズ:GN2●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:660 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:サイリスタ●コード番号:233-2484アズワン品番65-8053-10
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:200 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:200 Vrms パネルマウントCROUZET
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:10 A●シリーズ:GNAD●最小負荷電圧:5 Vrms●最大負荷電圧:200 Vrms●スイッチングタイプ:DCスイッチング●コード番号:233-2480アズワン品番65-8052-66
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:60 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:60 Vrms パネルマウントCROUZET
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:40 A●シリーズ:GND●最小負荷電圧:5 Vrms●最大負荷電圧:60 Vrms●スイッチングタイプ:DCスイッチング●コード番号:233-2481アズワン品番65-8052-71
ソリッドステートリレー用ヒートシンク CROUZETソリッドステートリレー用ヒートシンクCROUZET
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:パネル取り付けソリッドステートリレー●コード番号:233-2465アズワン品番65-8052-98
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc DINレール 1袋 10個入 CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc DINレール 1袋 10個入CROUZET
159,800税込175,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:20 A rms●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:660 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:236-8218アズワン品番65-8053-34
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウントCROUZET
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:25 A●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:660 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:233-2473アズワン品番65-8053-60
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウントCROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:75 A●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:660 Vrms●スイッチングタイプ:瞬時(ランダム)●コード番号:233-2477アズワン品番65-8052-85
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc パネルマウント 1袋 24個入 CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc パネルマウント 1袋 24個入CROUZET
589,800税込648,780
1袋(24個)
7日以内出荷
仕様●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:100 A rms●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:660 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:236-8188アズワン品番65-8053-81
ソリッドステートリレー用ヒートシンク CROUZETソリッドステートリレー用ヒートシンクCROUZET
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:パネル取り付けソリッドステートリレー●コード番号:233-2462アズワン品番65-8054-07
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウントCROUZET
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:50 A●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:660 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:233-2475アズワン品番65-8053-14
熱伝達パッド サーマルパッド 1袋 20個入 CROUZET熱伝達パッド サーマルパッド 1袋 20個入CROUZET
7,898税込8,688
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:サーマルパッド●併用可能製品:Solid State Relay●コード番号:234-8864アズワン品番65-8053-99
ソリッドステートリレー用ヒートシンク CROUZETソリッドステートリレー用ヒートシンクCROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:パネル取り付けソリッドステートリレー●コード番号:233-2461アズワン品番65-8052-96
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 Vrms パネルマウントCROUZET
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:25 A●シリーズ:GN2●最小負荷電圧:24 Vrms●最大負荷電圧:280 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:トライアック●コード番号:233-2486アズワン品番65-8053-18
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 Vrms パネルマウントCROUZET
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:25 A●シリーズ:GN●最小負荷電圧:24 Vrms●最大負荷電圧:280 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:233-2469アズワン品番65-8052-89
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウントCROUZET
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:660 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:サイリスタ●コード番号:233-2479アズワン品番65-8053-39
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium Slim Millenium スリム 4 4 CROUZETロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium Slim Millenium スリム 4 4CROUZET
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コントロールパネル●メーカーシリーズ:Millenium Slim ( Millenium スリム)●入力数:4●出力タイプ:トランジスタ●アナログ入力数:4●電源電圧:24 V dc●出力数:4●プログラミングインターフェイス:Computerアズワン品番65-7270-02
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 16 CROUZETロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 16CROUZET
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:Millenium 3●入力数:16●出力タイプ:リレー●アナログ入力数:6●出力数:10アズワン品番65-7269-28
ロジックコントローラ ロジックコントローラ em4用 CROUZETロジックコントローラ ロジックコントローラ em4用CROUZET
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ロジックコントローラ●併用可能製品:em4●入力方式:アナログ、デジタル●出力タイプ:リレー出力 x 4●寸法:60.4 x 90 x 60.6 mmアズワン品番65-7268-34
フェースプレートオーバーレイ Millenium 3用 CROUZETフェースプレートオーバーレイ Millenium 3用CROUZET
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:Millenium 3アズワン品番65-7270-98
RJ45プラグ サンドイッチ通信拡張モジュール用 CROUZETRJ45プラグ サンドイッチ通信拡張モジュール用CROUZET
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:サンドイッチ通信拡張モジュール●寸法:39 x 11.7 x 15 mmアズワン品番65-7269-08