絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Impulse counter CIM48X36 48VDC WOR CROUZETImpulse counter CIM48X36 48VDC WORCROUZET
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:48 V●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:アナログ●入力方式:電圧●接続タイプ:ファストンコネクタ、ねじ端子●表示桁数:6●最大カウント周波数:18Hzアズワン品番65-7271-62
コンバータ Converter Millenium 3用 CROUZETコンバータ Converter Millenium 3用CROUZET
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:Converter●併用可能製品:Millenium 3●入力方式:PT1000 3 線式です●出力タイプ:0-10 V●寸法:89.2 x 53 x 17.5 mmアズワン品番65-7267-85
Crouzet 遅延リレー 非対称 シングル動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー 非対称 シングル動作 DINレールCROUZET
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
電源外部タイマ機能シングルコンタクト数1時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 遅延リレー 繰り返しサイクル シングル動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー 繰り返しサイクル シングル動作 DINレールCROUZET
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール電圧(V)【最小】12dc, 12acシリーズSyr-Line電源外部電源電圧(V)12→240ac/dcタイマ機能シングル時間0.5秒→10日RoHS指令(10物質対応)対応操作方式繰り返しサイクル最大電圧(V)240ac/dcターミナルタイプねじ時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 遅延リレー マルチ動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー マルチ動作 DINレールCROUZET
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Crouzet 遅延リレー オンパルス シングル動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー オンパルス シングル動作 DINレールCROUZET
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
取付方式DIN RailスイッチSPDT電源外部接点構成SPDT最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac,24dcタイマ機能シングル時間0.1s→100hコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ON Pulse TimerターミナルタイプScrew時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作  DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレールCROUZET
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
取付方式DIN Rail電源外部タイマ機能多機能時間0.1s→100hコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 遅延リレー オフディレー シングル動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー オフディレー シングル動作 DINレールCROUZET
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
取付方式DIN Rail電源外部接点構成SPDT最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac,24dcタイマ機能シングル時間0.1s→100h遅延時間30 msコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応操作方式OFF DelayターミナルタイプScrew時間増分時間 , 分 , 秒
DCモーター Crouzet  ブラシ 24V CROUZETDCモーター Crouzet ブラシ 24VCROUZET
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
モータータイプブラシ電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Crouzet  ブラシ 12V CROUZETDCモーター Crouzet ブラシ 12VCROUZET
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様【コアコンストラクション】鉄心モータータイプブラシ電源電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Crouzet  ブラシレス 24V CROUZETDCモーター Crouzet ブラシレス 24VCROUZET
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)24dcモータータイプブラシレス幅(mm)57深さ(mm)57
DCギアモータ Crouzet CROUZETDCギアモータ CrouzetCROUZET
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Crouzet 電子カウンタ LCD 8 パネル取り付け CTR24シリーズ CROUZETCrouzet 電子カウンタ LCD 8 パネル取り付け CTR24シリーズCROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
高さ(mm)【桁】8質量(g)50桁数8ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付 CROUZETCrouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付CROUZET
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
取付方式パネル取り付けシリーズSyr-Line時間増分時間 , 分 , 秒電源外部ターミナルタイププラグインRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレールCROUZET
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
取付方式DIN Rail電源外部タイマ機能シングル時間0.1s→100h材質(コンタクト)ニッケルシルバーコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応操作方式IntervalターミナルタイプScrew時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 拡張モジュール リレー CROUZETCrouzet 拡張モジュール リレーCROUZET
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
長さ(mm)107.6取付方式DINレールモジュールI/O拡張シリーズMillenium 3出力方式リレー入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信ポート【番号】2
Crouzet ロジックモジュール リレー CROUZETCrouzet ロジックモジュール リレーCROUZET
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
モジュールロジック制御モジュールシリーズMillenium 3RoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー CROUZETCrouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き リレーCROUZET
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
モジュールロジック制御モジュールシリーズMillenium 3RoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet タイマー リレー パネル取付 CROUZETCrouzet タイマー リレー パネル取付CROUZET
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
DCギアモータ Crouzet  898xxシリーズ CROUZETDCギアモータ Crouzet 898xxシリーズCROUZET
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
仕様【コアコンストラクション】永久磁石モータータイプ【DC】ブラシ電源電圧(V)24dc
DCギアモータ Crouzet 82867シリーズ CROUZETDCギアモータ Crouzet 82867シリーズCROUZET
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
仕様【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)8長さ(mm)65幅(mm)65寸法(mm)65×65×79.8モータータイプ【DC】ブラシ最大出力トルク(N・m)5深さ(mm)79.8RoHS指令(10物質対応)対応許容入力3Wギヤヘッドの種類スパー形
DCギアモータ Crouzet 82869シリーズ CROUZETDCギアモータ Crouzet 82869シリーズCROUZET(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)6長さ(mm)79.6幅(mm)54.2寸法(mm)79.6×54.2×65.7モータータイプ【DC】ブラシ最大出力トルク(N・m)2深さ(mm)65.7RoHS指令(10物質対応)対応許容入力3Wギヤヘッドの種類楕円形
Crouzet 圧力センサ CROUZETCrouzet 圧力センサCROUZET
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様【最大圧力の読み】8バール、【メディアは、測定】空気、流体、不活性ガス、【電気的接続】ねじ止め端子圧力【最小】2バール電源電圧(V)60材質(ハウジング)黄銅、POMRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXIP等級IP20
Crouzet 拡張モジュール アナログ 2 x Output 24 V dc Millenium 3 CROUZETCrouzet 拡張モジュール アナログ 2 x Output 24 V dc Millenium 3CROUZET
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
長さ(mm)107.6寸法(mm)107.6×35.5×70取付方式DINレールモジュールI/O拡張シリーズMillenium 3出力方式アナログ出力点数2入力方式アナログ, PT100入力点数2電源電圧(V)24dcディスプレイなし動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート【番号】2
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:XD26 CROUZETCrouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:XD26CROUZET
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
シリーズXD26出力方式Relay出力点数10入力方式Analogue, Digital入力点数16ディスプレイあり動作温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートSerial, USB併用可能製品XD26 Series
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:Millenium 3 CROUZETCrouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:Millenium 3CROUZET
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
容量【プログラム】368 ビットシリーズMillenium 3出力方式リレー入力方式アナログ、デジタル入力点数16メモリー368 (データメモリ)ビットディスプレイありインターフェイス【プログラミング】Front PanelRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XD26シリーズ
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:CD12 CROUZETCrouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:CD12CROUZET
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
容量【プログラム】120行(ラダー)、350ブロック(FBD)シリーズCD12出力方式リレー出力点数4入力方式アナログ、デジタル入力点数8ディスプレイあり動作温度(℃)-20インターフェイス【プログラミング】Computer, Operating PanelRoHS指令(10物質対応)対応通信ポートシリアル、USB併用可能製品CD12シリーズ
Crouzet リミットスイッチ プランジャ CROUZETCrouzet リミットスイッチ プランジャCROUZET
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類Plunger構成NO/NCRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet メモリ Memory Millenium IIIシリーズ用 CROUZETCrouzet メモリ Memory Millenium IIIシリーズ用CROUZET
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプMemory併用可能製品Millenium III Series
Crouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDT CROUZETCrouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDTCROUZET
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ローラレバーターミナルタイプタブコンタクトのコンフィギュレーションSPDT動作温度範囲(℃)-20~+125材質(コンタクト)Nickel Silver材質(ケース)ポリアミド機械的寿命10^7Operations
Crouzet マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NCCROUZET
659税込725
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
Crouzet マイクロスイッチ ボタン NO/NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ ボタン NO/NCCROUZET
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様【スイッチハウジング】V4ハウジングアクチュエータの種類ボタン材質(ケース)PET操作力(N)0.6材質(コンタクト)銀ニッケル機械的寿命3 x 10^7Operations動作温度範囲(℃)-20→+125コンタクトのコンフィギュレーションNO/NCコンタクト定格電流(A)5@250Vcリリース力(N)0.1
Crouzet マイクロスイッチ プランジャー NO/NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ プランジャー NO/NCCROUZET
629税込692
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類プランジャー材質(コンタクト)Silver NickelコンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
Crouzet アクチュエータ CROUZETCrouzet アクチュエータCROUZET
449税込494
1袋(5個)
7日以内出荷
アクセサリタイプアクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet PLC (CPUユニット)ユニット シリーズ名:XDP24-E CROUZETCrouzet PLC (CPUユニット)ユニット シリーズ名:XDP24-ECROUZET
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
幅(mm)90容量【プログラム】2kオクテット電圧(V)24dcシリーズXDP24-E出力方式リレー出力点数8入力方式デジタル入力点数16 (デジタル)ディスプレイあり入出力点数16 / 8インターフェイス【プログラミング】イーサネット、USBネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRS485併用可能製品PLC
ステッピングモータ Crouzet ユニポーラ CROUZETステッピングモータ Crouzet ユニポーラCROUZET
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ Crouzet CROUZETシグナルコンディショナ CrouzetCROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル ケーブル Millenium IIIシリーズ用 CROUZETケーブル ケーブル Millenium IIIシリーズ用CROUZET
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:Millenium IIIシリーズ●USBケーブル. Crouzet M3コントローラ及びプログラミングソフトウェアと共に使用 異なる長さを用意: 2 m、3 mRoHS指令(10物質対応)対応