5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CYNERGY3RSF44H100RF
RoHS
材質PP Opaque 最大出力(W)100 比重Min. Fluid SG:0.85 使用周囲温度(℃)-20~100 レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20 材質(ガスケット)Nitrile RoHS指令(10物質対応)対応 引出し100cm PVC 16/0.2 認定取得UL&NSF 温度範囲(°F)-4~212 スイッチング電流(A)Max1 最大スイッチング電圧(AC V)300 最大スイッチング電圧(DC V)300 最大スイッチング電力(VA)100
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

材質(本体)ナイロン 検出方式フロート RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力NO / NC 動作温度範囲(℃)-20~+75
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)