検出方式フロート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプチューブ
併用可能製品RSF64シリーズ
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
材質(本体)ポリスルホン
取付方式シャーシ取り付け
検出方式光学式センサ
ケーブル長(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力トランジスタ
コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO
材質(コンタクト)ロジウム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ポリプロピレン
検出方式重量
最大圧力(bar)100バール
動作温度(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
検出方式レベルトランスミッタ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮製
シリーズFSVPLC
圧力【最大】8バール
検出方式インライン
接続1 BSPメス
電源電圧(V)5ac
対象【監視】液体
動作温度(℃)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプM12ケーブルセット
併用可能製品液体レベルセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
材質PP
色Opaque
最大出力(W)100
比重Min. Fluid SG:0.85
使用周囲温度(℃)-20~100
レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20
材質(ガスケット)Nitrile
RoHS指令(10物質対応)対応
引出し100cm PVC 16/0.2
認定取得UL&NSF
温度範囲(°F)-4~212
スイッチング電流(A)Max1
最大スイッチング電圧(AC V)300
最大スイッチング電圧(DC V)300
最大スイッチング電力(VA)100
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
接点構成SPNO
長さ(mm)30
寸法(mm)30×10×12
高さ(mm)12
取付方式基板実装
奥行(mm)10
コイル抵抗(Ω)1.55k
コイル電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
最大スイッチング電流(AC A)1
最大スイッチング電流(DC A)1
コイルと接点間の耐電圧(kV)7
材質(本体)ポリビニリデンフッ化物
検出方式フロート
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力NO / NC
動作温度範囲(℃)-10~+105
仕様最大流量:0.9 L/min 、 電気的接続:ケーブル 、 制御出力:リレー 、 パイプの直径範囲:15 mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 塩化液体では使用不可. フロースイッチ - N/O. Cynergy3のフロースイッチシリーズ これらのフロースイッチはリードスイッチベースであり、最大10バールの圧力まで液体のフローを監視できます。 このシリーズのフロースイッチは水平又は垂直に取り付けることができ、最低フロー制限があります。 フロースイッチは水中での使用に最適ですが、弱酸性液体でも使用できます。. 主に温水又は冷水用。各種化学薬品にも使用可能 定格圧力: 最大150 psi スイッチング電流: 1 A dc / ac (rms) スイッチング電圧: 240 V dc / ac (rms) スイッチング電力: 15 W (15 VA)抵抗負荷 動作温度: 最大85 ℃ 垂直又は水平取り付け 標準的な圧縮継手又はプッシュフィット式継手 冷水での使用に関してはWRAS認定取得済み 250 mmリード付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
材質(本体)PE
ケーブル長(m)5
検出方式フロート
最大電流(A)1dc,4ac
最大圧力(bar)10
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力ダイレクトロード
動作温度範囲(℃)0~+55
アクセサリタイプ延長チューブ
併用可能製品垂直プラスチックスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
材質PPS
全長(mm)127
色Grey
比重Minimum Liquid SG:0.85
使用周囲温度(℃)-10~85
レベル(mm)Upper Switch:30、 Lower Switch:100
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)14~185
スイッチング電流(A)Max0.6
最大スイッチング電圧(AC V)240
最大スイッチング電圧(DC V)120
最大スイッチング電力(VA)25
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
検出方式フロート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン
検出方式フロート
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力NO / NC
動作温度範囲(℃)-20~+75
検出方式フロート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード