17ページ目:

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,037件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から3日以内出荷
切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
エポックパワーミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超硬合金(WC)表面処理Cコーティング
エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
首下長(mm)65材質超硬合金全長(mm)135トラスコ品番436-8576刃長(mm)18シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10表面処理ATHコートねじれ角30ボール半径R(mm)5
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。刃数2材質超硬合金表面処理TH3コート
エポッククアトロハイハードボール(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポッククアトロハイハードボール(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
翌日出荷から8日以内出荷
4枚刃でさらなる高能率加工が可能です。新刃形の採用により、高硬度鋼で威力を発揮します。
刃数4材質超硬合金表面処理ATHコートねじれ角40
エポックCFRPエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCFRPエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
刃数4刃長(mm)15材質超硬合金(WC)全長(mm)70トラスコ品番758-5594シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
アルファ 面取りカッタ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 面取りカッタMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質
アーバ BT50 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アーバ BT50MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質
アルファ ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質
アルファ ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質
アルファ 高送り ラジアスミル4コーナ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送り ラジアスミル4コーナMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質
アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。 3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。 ソリッドエンドミルの代替品として使用可能。 肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能。 低抵抗快削形状インサートを採用。BT30相当の低動力小型工作機械に対応。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)適合インサートJDMT0702○○R、EDMT070220R(-T)
アルファ ラジアスプレシジョン MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスプレシジョンMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
アルファ 正面フライス MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 正面フライスMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質
カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌日出荷
材質サーメットトラスコ品番428-0067
NEエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NEエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
刃数4材質ハイス表面処理ATコートねじれ角30
デュアルフェイスミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)デュアルフェイスミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷から6日以内出荷
2018年トラスコ掲載ページ1 0939
アルファモジュラーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファモジュラーミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から6日以内出荷
高送り加工の切削抵抗低減とコスト低減に新提案
用途加工形状:平面、溝、彫込み、曲面、ヘリカル 仕上区分:荒加工 被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼材質2018年トラスコ掲載ページ1 0940
アルファ高送り4コーナミニ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送り4コーナミニMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から6日以内出荷
高送り加工の切削抵抗低減とコスト低減に新提案
用途加工形状:平面、溝、彫込み、曲面、ヘリカル 仕上区分:荒加工 被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼材質2018年トラスコ掲載ページ1 0940
アルファ ラジアスミル RV形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (ストレートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工ボール半径R(mm)6適合インサートRP□T1204M0□N-□○エアー穴あり関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
エポック.CFRPスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.CFRPスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質超硬合金(WC)
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,798税込7,478
1セット(10箱)
翌日出荷から6日以内出荷
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート。低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。新コーティング材種JP & GXで長寿命。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工精度M級関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
経済性に優れた4コーナ仕様のショルダーミル。低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。新コーティング材種JP & GXで長寿命。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン・Ni基超耐熱合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工材質最大切込み量ap(mm)8関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から6日以内出荷
適合インサートEPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
15度ポジ円形インサートを使用しています。(ブレーカ付きです) ダイレクトに彫り込み加工ができます。 Z方向の切込みや傾斜切削ができます。 難削材や高硬度材(50~55HRC)の切削にも適します。
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
エポックCBNエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCBNエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2シャンク径(Φmm)4
エポックHDコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理HDコーティング
チップ RDMT-EN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-ENMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-ZEL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APMT-ZELMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)1.6厚さ(mm)6.35逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ APNT-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APNT-SRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ APNT-ER MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APNT-ERMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,298税込6,928
1箱(10個)
6日以内出荷
形状平行四辺形85°材質WH10コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ APET-U MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APET-UMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1箱(10個)
6日以内出荷
形状平行四辺形85°材質CY250コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ APET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APET-SRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ APET-FR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APET-FRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ADNT-ER MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADNT-ERMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18