44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途側面切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.0.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)6 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 仕様中仕上げ・仕上加工
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 シャンク径(Φmm)10 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)10 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)10 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)10 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ステンレス用 側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)10 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)8 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃径(Φmm)40 刃長(mm)65 全長(mm)165 シャンク径(Φmm)32 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷

用途側面切削・座ぐり加工 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 材質超硬合金(CARBIDE) 刃径公差(mm)0~-0.02 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数2 シャンク径公差(mm)h6
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)6 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)8 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 仕様中仕上げ・仕上加工
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃長(mm)14 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)10 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工 給油方式クーラント穴付 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工 給油方式クーラント穴付 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工 給油方式クーラント穴付 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工 給油方式クーラント穴付 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NKエンドミル(2枚刃)
エコ商品
溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
用途加工形状:側面、溝、座ぐり・穴あけ。 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工。 。被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)。 トラスコ品番427-6523 材質ハイス 全長(mm)165 刃長(mm)65 シャンク径(mm)32 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷

仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)