38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,798 税込10,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)151 直径(Φmm)11.4 溝長(mm)94 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)104 直径(Φmm)11.4 溝長(mm)47 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
4,488 税込4,937
3日以内出荷

超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(日立ツール) 動画あり
超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート シャンク径公差h6(0/-0.006) 給油方式オイルホール有 外径公差(mm)h7(0/-0.01)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール無 加工穴深さ4D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理PNコート シャンク径公差h5 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)6 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 仕様中仕上げ・仕上加工
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理PNコート 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 テーパー0.9mm(首部半角) シャンク径公差(mm)h5
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工 材質超硬合金 表面処理TH3コート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)20
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。 刃数2 材質超硬合金 表面処理TH3コート
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理ATHコート 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理ATHコート シャンク径公差h5 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1本
8,598 税込9,458
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(日立ツール) 動画あり
センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
切刃形状その他 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
8,098 税込8,908
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 COMS
全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 刃数2 材質超硬
1本
5,198 税込5,718
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬合金 表面処理PNコート
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃数2 表面処理PNコート
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工 材質超硬合金 表面処理TH3コート シャンク径公差h5 外径公差(mm)0~-0.02 ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015 刃先R公差(mm)±0.007
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬 刃数2 種類ペンシルネック 表面処理ATH 刃先形状ボール ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h5
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。 材質超硬合金 刃数2 表面処理HDコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途曲面加工 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様仕上げ加工 刃数2 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5 刃径公差(mm)0~-0.01 刃先R公差(mm)±0.005
1本
8,198 税込9,018
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。 刃数2
1個ほか
8,698 税込9,568
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。 材質超硬合金 表面処理HDコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)