1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工 表面処理TH3コート 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)30 加工可能硬度72HRC
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)