カテゴリ

  • 切削工具(124)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(93)
  • エスコ(1,079)
  • Panasonic(パナソニック)(480)
  • RS PRO(465)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(331)
  • 岡崎精工(261)
  • 三木プーリ(247)
  • OSG(オーエスジー)(242)
  • SKF(日本エスケイエフ)(162)
  • NS(日進工具)(162)
  • 三菱マテリアル(159)
  • NACHI(不二越)(150)
  • TRUSCO(146)
  • KHK(小原歯車工業)(137)
  • SAMTEC(129)
  • 京セラ(118)
  • DAIKO(大光電機)(115)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(109)
  • グーリング(103)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角 5mm」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
GC-NKエンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
GC-NKエンドミルショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.0 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.0MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,688税込1,857
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金刃数2表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,698税込9,568
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計:短溝切り上がり形状・高心厚設計。首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応:首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性。(工具径 0.5mm にてメーカー たわみ性の試算による。)
用途冷間鍛造金型、小型精密金型、パンチングダイなど高硬度鋼の高能率加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5コーナーR(mm)0.05外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から6日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から8日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPS-TH (ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPS-TH (ショート刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,398税込9,238
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6刃径公差(mm)0/-0.015関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状コーナR関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPM4-TH (ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPM4-TH (ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,398税込9,238
1本
翌日出荷から6日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から8日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から8日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から8日以内出荷
先端角が180°(フラット)により、平面だけでなく傾斜面に座ぐり穴加工できます。特殊刃形により、切れ刃の欠けやチッピングを軽減し安定した加工ができます。特殊溝形状により、切りくずの排出がスムーズなため、切りくずによるトラブルを解消します。
用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の傾斜面への座ぐり加工・傾斜面へのガイド穴加工・面取り部への座ぐり加工・穴座ぐり加工・端部への突き加工・薄板の突き加工・穴の矯正・曲面への穴加工材質超硬表面処理THコート先端角(°)180ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0/-0.01
高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から8日以内出荷
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工表面処理TH3コート材質超硬刃数4ねじれ角(°)30加工可能硬度72HRC
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)表面処理ATHコート材質超硬公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)シャンク径公差h5刃数2ねじれ角(°)30
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
38,980税込42,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃数2関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・ロング)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理ATHコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理ATHコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,198税込6,818
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ2Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から37日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ15Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ10Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ5Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら