410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート ねじれ角(°)20 シャンク径公差(mm)0/-0.01 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ20D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ3D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール無 加工穴深さ4D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ8D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1本
9,798 税込10,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ25D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
6,098 税込6,708
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール無 加工穴深さ2D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ15D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ10D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ5D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)50 直径(Φmm)3.3 溝長(mm)18 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)48 直径(Φmm)2.8 溝長(mm)16 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
889 税込978
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)68 直径(Φmm)3.1 溝長(mm)36 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,188 税込1,307
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)48 直径(Φmm)2.9 溝長(mm)16 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
889 税込978
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)81 直径(Φmm)7.8 溝長(mm)37 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)8
1本
2,488 税込2,737
3日以内出荷

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ30D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(日立ツール) 動画あり
超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート シャンク径公差h6(0/-0.006) 給油方式オイルホール有 外径公差(mm)h7(0/-0.01)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)50 直径(Φmm)3.12 溝長(mm)18 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)52 直径(Φmm)3.47 溝長(mm)20 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)75 直径(Φmm)3.9 溝長(mm)43 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,288 税込1,417
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.23 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)81 直径(Φmm)7.9 溝長(mm)37 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)8
1本
2,488 税込2,737
翌々日出荷