388件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 MOLDINO(日立ツール) 動画あり
焼きばめホルダに適したショートシャンクタイプ×ストロングネックタイプが登場。 ストロングネックタイプは従来最短⾸下⻑アイテムよりも太く短い首形状で折損のリスクを低減します。 ⾼い工具剛性により安定性・信頼性や加工精度が向上します。特に工具径が⼩さくなるほど効果的です。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。
用途半導体部品・ライトガイド・コネクターなどの各種精密金型の加工や文字彫り加工 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)35 表面処理TH3コート ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプストロングネックタイプ×ショートシャンクタイプ
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 表面処理THコート 刃先形状スクエア ねじれ角(°)46 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 表面処理THコート 刃先形状スクエア ねじれ角(°)46 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 表面処理THコート 刃先形状スクエア ねじれ角(°)46 シャンク径公差h6 刃径公差(mm)0/-0.015 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。 材質超硬合金 刃数2 表面処理TH3コート ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。 刃数2 材質超硬合金 表面処理TH3コート
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工 材質超硬合金 表面処理TH3コート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)40
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工 材質超硬合金 刃数4 表面処理TH3コート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工 材質超硬合金 表面処理TH3コート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)20
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工 材質超硬合金 表面処理TH3コート シャンク径公差h5 外径公差(mm)0~-0.02 ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)56 直径(Φmm)2.2 溝長(mm)25 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
989 税込1,088
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)48 直径(Φmm)2.9 溝長(mm)16 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
889 税込978
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)81 直径(Φmm)7.8 溝長(mm)37 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)8
1本
2,488 税込2,737
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)52 直径(Φmm)3.55 溝長(mm)20 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)68 直径(Φmm)3.3 溝長(mm)36 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,188 税込1,307
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)50 直径(Φmm)3.3 溝長(mm)18 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)48 直径(Φmm)2.8 溝長(mm)16 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
889 税込978
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)90 直径(Φmm)9 溝長(mm)40 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)10
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)90 直径(Φmm)8.6 溝長(mm)40 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)10
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)119 直径(Φmm)7.7 溝長(mm)75 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)8
1本
2,688 税込2,957
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)180 直径(Φmm)17 溝長(mm)115 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)20
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)52 直径(Φmm)3.7 溝長(mm)20 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)108 直径(Φmm)12.1 溝長(mm)51 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
5,288 税込5,817
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)48 直径(Φmm)2.74 溝長(mm)16 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)108 直径(Φmm)12.3 溝長(mm)51 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
5,288 税込5,817
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)50 直径(Φmm)3.14 溝長(mm)18 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.22 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)56 直径(Φmm)2.3 溝長(mm)25 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
989 税込1,088
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)54 直径(Φmm)3.98 溝長(mm)22 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,988 税込2,187
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)48 直径(Φmm)2.75 溝長(mm)16 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,488 税込1,637
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)46 直径(Φmm)2.52 溝長(mm)14 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)46 直径(Φmm)2.55 溝長(mm)14 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,488 税込1,637
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)108 直径(Φmm)13 溝長(mm)51 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
4,988 税込5,487
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)46 直径(Φmm)2.56 溝長(mm)14 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)99 直径(Φmm)5.8 溝長(mm)57 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)6
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)72 直径(Φmm)5.8 溝長(mm)28 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)6
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)48 直径(Φmm)2.66 溝長(mm)16 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)108 直径(Φmm)12.4 溝長(mm)51 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
5,288 税込5,817
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)54 直径(Φmm)3.9 溝長(mm)22 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.28 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷