カテゴリ

  • 切削工具(64)
    • スクエア超硬エンドミル(10)
    • スクエアハイスエンドミル(44)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(26)
  • 関西洋鋸(2)
  • ツムラ(津村鋼業)(6)
  • 平城商事(2)
  • 小野ブレード(4)
  • 三陽金属(ERBA)(1)
  • S&K(三興製作所)(176)
  • NS(日進工具)(126)
  • マキタ(13)
  • 侍BLACK(1)
  • 協和精工(290)
  • 三菱マテリアル(94)
  • エスコ(88)
  • NACHI(不二越)(87)
  • 岡崎精工(62)
  • グーリング(59)
  • イスカル(51)
  • 京セラ(46)
  • WIDIN(45)
刃数
  • 2(56)
  • 4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2枚刃」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
用途加工形状:側面、溝、座ぐり・穴あけ。 仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工。 被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)。トラスコ品番427-6523材質ハイス全長(mm)165刃長(mm)65シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・短 刃長形)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
翌日出荷から6日以内出荷
超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から8日以内出荷
超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から8日以内出荷
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。ボールエンドミルと同様に工具中心基準でコーナRの精度を保証しました。 工具中心基準でコーナRの精度を保証したことで従来のラジアスエンドミルより工具精度のばらつきが少なく高精度な加工が可能です。特に首下長を短くし(L/D=8以下)、 高硬度鋼加工に特化した工具構成でラインナップしました。コーナ部の欠け防止に効果がある、R0.02をラインナップしています。 スクエアに比べて工具のコーナ部の欠けを低減します。「TH3コーティング」を採用し、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮します。
用途精密プラスチック金型、鍛造・パンチングダイなど高硬度鋼直彫り金型の立壁や3次元形状の仕上げ加工、金型の隅Rの仕上げ加工材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径公差h5硬さ(高硬度材加工・可能被削材)72HRC全長(mm)50
アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
2枚刃 刃先交換式高精度仕上げ用ラジアスエンドミル。(取付け振れ精度 0.02mm以下)モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。高精度なボデーと取付けねじからなる独特のクランプ機構により、インサートを高精度かつ強固に取付けすることが可能です。加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。
用途中仕上、仕上加工用関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) ねじれ刃形インサート(124MB) ねじれ刃形インサートの選択方法 (124MB) 一般刃形インサート(124MB)
超硬エンドミル・スクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬エンドミル・スクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
2枚刃・ねじれ角30°の汎用スクエアエンドミル(ミディアム刃長)
材質超硬刃数2種類ミディアム刃長表面処理Cコート刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差h6刃径公差(mm)-0.025~0
アルミ用エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアシャンク径公差(mm)h7
NKボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
溶製ハイス使用汎用2枚刃ボールエンドミル
材質コバルトハイス刃数2刃先形状ボールねじれ角30°R公差(mm)±0.02シャンク径公差(mm)h7
エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から6日以内出荷
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬合金表面処理PNコート
エポックパナシアボールエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアボールエンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378特価
1本
取扱停止中
刃数2材質超硬表面処理PNコーティング
エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
首下長(mm)65材質超硬合金全長(mm)135トラスコ品番436-8576刃長(mm)18シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10表面処理ATHコートねじれ角30ボール半径R(mm)5
アルミ用エンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用エンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,098税込4,508
1本
翌日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超硬合金(WC)
NKエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角30
NEエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NEエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2材質ハイス表面処理ATコートねじれ角30
ATコートNEエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ATコートNEエンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス刃数2表面処理ATコーティング
ESMエンドミル(2枚刃・ステンレス用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル(2枚刃・ステンレス用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
刃数2刃長(mm)4材質高級粉末ハイス全長(mm)50トラスコ品番427-4695質量(g)9.4シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.5表面処理ノンコートねじれ角30
ESMエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
刃数2材質高級粉末ハイス表面処理ノンコートねじれ角30
ESMエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
刃数2材質高級粉末ハイス表面処理ノンコートねじれ角30
アルミ用EM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用EMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から13日以内出荷
材質コバルトハイス刃先形状スクエア
ESMエンドミル 2枚刃ロング刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 2枚刃ロング刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス刃数2形状【加工】側面、座ぐり・穴あけ区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)表面処理ノンコートねじれ角(°)30
NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。
ESMエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 2枚刃ショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。
エポック パナシア スクエアエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック パナシア スクエアエンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃数2表面処理PNコート
ESM-Cコートエンドミル 2枚刃レギュラー刃-2ESMSUSC MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESM-Cコートエンドミル 2枚刃レギュラー刃-2ESMSUSCMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
刃数2仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)表面処理センチュリーコートねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
ESM-Cコートエンドミル 2枚刃ショート刃-2ESMSC MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESM-Cコートエンドミル 2枚刃ショート刃-2ESMSCMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)表面処理センチュリーコートねじれ角30°
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬2枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数2シャンク径公差(mm)h6仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
NKエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃ショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2全長(mm)75シャンク径(Φmm)10シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
NKエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃ショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
NKエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃ショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2全長(mm)70シャンク径(Φmm)10シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
NKエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃ショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
NKエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃ショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2全長(mm)65シャンク径(Φmm)8シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら