カテゴリ

  • 切削工具(159)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(318)
  • SMC(4,492)
  • エスコ(2,669)
  • 大阪魂(2,380)
  • RS PRO(1,148)
  • マルゼン[厨房機器](1,065)
  • cotta(748)
  • Panasonic(パナソニック)(697)
  • TRUSCO(685)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(554)
  • アズワン(463)
  • UNION(ユニオン)(457)
  • Igus(イグス)(437)
  • NTN(エヌティーエヌ)(415)
  • NACHI(不二越)(400)
  • KANA(片山チエン)(379)
  • NSK(日本精工)(375)
  • OSG(オーエスジー)(308)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](301)
  • KHK(小原歯車工業)(264)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70mm」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカットMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷
用途側面切削仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
アルミ用エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.0.3材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工ねじれ角45°
エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数2
NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍までMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
NKエンドミル 4枚刃ロング刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 4枚刃ロング刃・センタカットMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷
用途側面切削刃数4仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍までMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
マイクロステップボーラーH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラーHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
コートATH工具材料超硬
エンドミル 超硬S 2刃 PESS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 PESSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 PESR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 PESRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
エポッククアトロハイハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポッククアトロハイハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ATHコート
超硬アルミ用エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬アルミ用エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工ねじれ角(°)45材質超硬合金(CARBIDE)刃径公差(mm)0~-0.02仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数2シャンク径公差(mm)h6
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)表面処理ATHコート材質超硬公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)シャンク径公差h5刃数2ねじれ角(°)30
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
セラミックエンドミル.コーナRタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)セラミックエンドミル.コーナRタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)
エンドミル 超硬S 多刃 EPP MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPPMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
エポックCFRPエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCFRPエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
刃数4刃長(mm)15材質超硬合金(WC)全長(mm)70トラスコ品番758-5594シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S 多刃 HESM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 HESMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超硬
エポック パナシア ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック パナシア ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から3日以内出荷
PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ディープ CRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
NEエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NEエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
刃数4材質ハイス表面処理ATコートねじれ角30
エポック ターボミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ターボミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4表面処理THコート
超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
NKエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃ショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
エポックパワーミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超硬合金(WC)表面処理Cコーティング
ドリル 超硬S ZPB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S ZPBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
エポック.CFRPスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.CFRPスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質超硬合金(WC)
超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削刃数2シャンク径公差(mm)h6仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30
ESMエンドミル 4枚刃ロング刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 4枚刃ロング刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
NKエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃ショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金形状B刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)30関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
199,800税込219,780
1本
当日出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
エポックSUSフィニッシュ EPSFM ミディアム刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSフィニッシュ EPSFM ミディアム刃 スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)