カテゴリ

  • 切削工具(18)
    • 旋盤用チップ三角形(15)
    • 旋盤用チップひし形(2)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(1)
  • 住友電工ハードメタル(65)
  • 京セラ(105)
  • タンガロイ(109)
  • 三菱マテリアル(82)
  • イスカル(29)
  • サンドビック(59)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(32)
  • ケナメタル(17)
  • ワルター(17)
  • SANDVIK(6)
  • TRUSCO(5)
  • SMC(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • HERTEL(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • 株洲工具(1)
  • テグテックジャパン(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(13)
  • 0.8(16)
  • 1.2(10)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
切刃長さ(mm)
  • 16.5(15)
  • 22(4)
材質
  • CVDコーティング(13)
  • PVDコーティング(8)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(1)
形状
形状
ひし形(2)
形状
正三角形(15)
厚さ(mm)
  • 4.76(16)
4.76
逃げ角(度)
  • 0(15)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(15)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(15)
円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TNMG」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)旋削用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
形状ひし形
Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)Ni基超耐熱合金加工用旋削インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート VIブレーカ シャフトやディスク等の航空機部品、発電部品の加工に!! Ni基超耐熱合金加工において、長寿命を実現! 高速切削(vc = 80m/min)で加工能率が向上! 新たに高温強度に優れる超硬母材とコーティングを開発し、耐摩耗性を向上しました。 新開発の切れ刃形状を開発し、刃先への熱の流入を抑制することで長寿命が可能になります。 チップポケットの広い全周ブレーカ形状とすることで、切くず排出性に優れます。 上記の複合効果によって、刃先の温度上昇を抑制することになり、高能率な加工が可能になります。
形状ひし形
チップ TNMG-PV MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-PVMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,398税込8,138
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質IP100S形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-CT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-CTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,398税込8,138
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-VA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-VAMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-BH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-BHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-AY MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-AYMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-AH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-AHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,898税込7,588
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-SE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-SEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,398税込8,138
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質GM25形状正三角形60°穴径(Φmm)3.81内接円直径(Φmm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカSE形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-N MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-NMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-FE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-FEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-CE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-CEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-B MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-BMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-AEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-AB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-ABMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-RE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-REMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,298税込8,028
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
関連キーワード
tnmg160402特集