カテゴリ

  • 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(8)
  • HEIKO(1,398)
  • AirTAC(113)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • CKD(39)
  • New-Era(ニューエラー)(63)
  • OSG(オーエスジー)(36)
  • SMC(1,225)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
  • イスカル(87)
  • エスコ(154)
  • シグマー技研(48)
  • タンガロイ(83)
  • ニッセイ(86)
  • 三菱マテリアル(43)
  • 住友電工ハードメタル(28)
  • 大阪魂(113)
  • 工進(34)
  • 近藤製作所(107)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「heiko」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3
  • フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
    用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
  • チップ ADET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADET-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • MAX1 スローアウェイエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    MAX1 スローアウェイエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • チップ ADMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini
  • アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工精度M級チップ幅(mm)7.89チップ長さ(mm)12チップ厚さ(mm)5
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。インサートは3つの切れ刃を備えています。1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工
  • カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR14があります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状平行四辺形全長(mm)21.5精度N級
  • フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(2個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級
  • チップ APMT-ZEL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APMT-ZEL

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ACMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ACMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ MPHW-ZEL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ MPHW-ZEL

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ ADET-ER MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADET-ER

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADET-FR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADET-FR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
    用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用材質超硬合金、CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用チップ TPMN220408 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ TPMN220408 HC844

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
    用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5722材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR20があります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状平行四辺形全長(mm)21.5精度M級
  • カッタ用チップ TPMN160308 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ TPMN160308 HC844

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
    用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5650材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    快削ブレーカ付き小形インサート。_x000D_。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)2.3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)4.3インサート厚さ(mm)2[02]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
heiko タグピン特集