曜日別特売

カッタ用インサート

カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。
復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。
外周切れ刃は、側面加工時に作用します。
正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。

形状
菱形頂角[M]
切刃長さ(mm)
3
記号
H
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
ブレーカの有無
なし
幅W1(mm)
6.35
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
86
逃げ角(°)
11[P]
内容量
1セット(10個)
全19種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82915835MPHW060308ZEL-1.5F TH308TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼0.8[08]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82915921MPHW060302ZEL-0.5 TH308TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼0.2[02]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82915991MPHW060304ZEL TH308TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼0.4[04]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916036MPHW060308ZEL-1.5F JP4120JP4120鋼/チタン合金/高硬度材0.8[08]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916246MPHW060304ZEL-0.5 PN215PN215鋼/SUS/チタン合金/高硬度材0.4[04]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916350MPHW060305ZFL-N HD7010HD7010グラファイト0.5[05]
¥141,900
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916456MPHW060320ZEL PN215PN215鋼/SUS/チタン合金/高硬度材2.0[20]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917007MPHW060308ZEL PN215PN215鋼/SUS/チタン合金/高硬度材0.8[08]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917287MPHW060302ZEL TH308TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼0.2[02]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917461MPHW060302ZEL PN215PN215鋼/SUS/チタン合金/高硬度材0.2[02]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917531MPHW060302ZEL-0.5 PN215PN215鋼/SUS/チタン合金/高硬度材0.2[02]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917576MPHW060320ZEL TH308TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼2.0[20]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917741MPHW060308ZEL TH308TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼0.8[08]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918030MPHW060308ZEL-1.5F PN215PN215鋼/SUS/チタン合金/高硬度材0.8[08]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918206MPHW060304ZEL-0.5 TH308TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼0.4[04]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918669MPHW060304ZEL PN215PN215鋼/SUS/チタン合金/高硬度材0.4[04]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918705MPHW060320ZFL-N HD7010HD7010グラファイト2.0[20]
¥141,900
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918721MPHW060308ZEL-1.5F MZ1000MZ1000鋼0.8[08]
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918809MPHW060310ZFL-N HD7010HD7010グラファイト1.0[10]
¥141,900
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする