7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/+0.03 ねじれ角(°)30
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル(2枚刃)
RoHS
溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
用途加工形状:側面、溝、座ぐり・穴あけ。 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工。 。被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)。 トラスコ品番427-6523 材質ハイス 全長(mm)165 刃長(mm)65 シャンク径(mm)32 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルレギュラー刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/-0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート
耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
1セット(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)