カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • 東芝ライテック(57)
  • 三菱電機(35)
  • サンドビック(30)
  • ダイヤトレンド(24)
  • THK(16)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • 三菱(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • タンガロイ(6)
  • 進電テクノロジー(6)
  • TRUSCO(5)
  • 武蔵ホルト(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • トーアボージン(5)
  • INA(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • ナカバヤシ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-4」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
用途加工形状:側面、溝、座ぐり・穴あけ。 仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工。 被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)。トラスコ品番427-6523材質ハイス全長(mm)165刃長(mm)65シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
GC-NKエンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
取扱停止中
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
ar-4特集