カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mphw060308zel」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。インサートは3つの切れ刃を備えています。1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状インサート:3.18[記号:03]切刃長さ(mm)3記号精度:H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)3.18[記号:03]穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)インサート:6.35インサート厚さ(mm)3.18[記号:03]頂角(°)86逃げ角(°)3.18[記号:03]
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]