曜日別特売

カッタ用インサート

カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。
復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。
外周切れ刃は、側面加工時に作用します。
正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。

形状
インサート:3.18[記号:03]
切刃長さ(mm)
3
記号
精度:H
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナー半径(mm)
3.18[記号:03]
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
ブレーカの有無
なし
幅W1(mm)
インサート:6.35
インサート厚さ(mm)
3.18[記号:03]
頂角(°)
86
逃げ角(°)
3.18[記号:03]
内容量
1セット(10個)
19件中 1~19件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
被削材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82791461MPHW060302ZEL TH308コーティング:TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791488MPHW060310ZFL-N HD7010コーティング:HD7010グラファイト
¥141,900
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791531MPHW060320ZEL TH308コーティング:TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791567MPHW060320ZEL PN215コーティング:PN215鋼/SUS/チタン合金/高硬度材
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791601MPHW060304ZEL-0.5 PN215コーティング:PN215鋼/SUS/チタン合金/高硬度材
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791619MPHW060302ZEL-0.5 TH308コーティング:TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791646MPHW060304ZEL TH308コーティング:TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791671MPHW060308ZEL-1.5F PN215コーティング:PN215鋼/SUS/チタン合金/高硬度材
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791698MPHW060308ZEL PN215コーティング:PN215鋼/SUS/チタン合金/高硬度材
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791716MPHW060308ZEL-1.5F JP4120コーティング:JP4120鋼/チタン合金/高硬度材
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791725MPHW060320ZFL-N HD7010コーティング:HD7010グラファイト
¥141,900
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791750MPHW060308ZEL TH308コーティング:TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791777MPHW060305ZFL-N HD7010コーティング:HD7010グラファイト
¥141,900
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791820MPHW060302ZEL-0.5 PN215コーティング:PN215鋼/SUS/チタン合金/高硬度材
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791881MPHW060304ZEL-0.5 TH308コーティング:TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791899MPHW060308ZEL-1.5F TH308コーティング:TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791917MPHW060304ZEL PN215コーティング:PN215鋼/SUS/チタン合金/高硬度材
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791926MPHW060308ZEL-1.5F MZ1000コーティング:MZ1000鋼
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791935MPHW060302ZEL PN215コーティング:PN215鋼/SUS/チタン合金/高硬度材
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする