カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(1)
  • Merck(メルクミリポア)(99)
  • SMC(48)
  • ホンダ(45)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(24)
  • 三菱マテリアル(19)
  • IAI(アイエイアイ)(19)
  • 京セラ(14)
  • Phenomenex(13)
  • 理研計器(11)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • BULGIN(10)
  • 河村電器産業(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(8)
  • イスカル(7)
  • omron(オムロン)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-m」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工関連資料サイズ表(124MB) 難削材加工に適したブレーカ及びコーティング材種(124MB) 標準切削条件表(124MB) 切込み量(124MB)
アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
アルファ ラジアスミル RV形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (ストレートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工ボール半径R(mm)6適合インサートRP□T1204M0□N-□○エアー穴あり関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
チップ RPMT-RG MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RPMT-RGMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状円形
チップ RPMM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RPMMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,098税込6,708
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18