19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 材質超硬合金(CARBIDE) 刃径公差(mm)0~-0.02 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数2 シャンク径公差(mm)h6
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.03
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)44 直径(Φmm)2.03 溝長(mm)12 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
特価
43,980 税込48,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬合金 表面処理PNコート
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015 刃先R公差(mm)±0.007
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 構造特長(124MB)
1本
43,980 税込48,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)