8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンクロージャには、基板ガイド、DINレール取り付けポイント、ふた、シール、脱落防止ねじ、アースねじが付属. 接尾辞486-xxxxxx-66のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP67等級のシール構造 接尾辞486-xxxxxx-68のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP68 (10 mで20時間)等級のシール構造. Deltron 486シリーズアルミダイキャスト製ボックス. Deltronのヘビーデューティアルミ486シリーズのエンクロージャは、侵入保護(IP)を備えた耐摩耗性ボックスが要求される、厳しい環境にも耐えるように設計されています。防塵、防滴、かつ強力なジェット水流からも保護されているので、屋内外で電子回路を保護することができます。特長と利点: ふたはシール面が最大で暴露が最小になるように設計 ステンレススチール製(SS304)の長いM6 25 mmキャプティブねじが付いたふた mmの一体型ダイカットシリコンラバースポンジシール(01-255FR)、裏面接着式 (01-255SAB)、-60~240 ℃に適合 シールの厚さとシールフレームの幅: 3.5 mm (最小) エンクロージャの壁とふたの厚さ: mm (最小) 基板ガイドとスタンドオフを内蔵 アース固定ポイントを内蔵し、黄銅製の防振ねじが付属. 代表的用途. 計測器 CCTV 監視ツール トラフィック管理装置 上下水道処理. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、この製品はIP等級により、屋外で使用することができます。この製品にFRIシールドはありますか? はい、この製品はRFI EMIシールド付きです。
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm高さ = 80 mm幅 = 120 mm外形寸法 = 220 x 120 x 80mmIP保護等級 = IP68色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 486ノックアウトの数 = 0
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

エンクロージャには、基板ガイド、DINレール取り付けポイント、ふた、シール、脱落防止ねじ、アースねじが付属. 接尾辞486-xxxxxx-66のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP67等級のシール構造 接尾辞486-xxxxxx-68のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP68 (10 mで20時間)等級のシール構造. IP66 IP67 IP68 Deltron 486シリーズダイキャストアルミボックス. Deltronのヘビーデューティアルミシリーズのエンクロージャは、侵入保護(IP)を備えた耐摩耗性ボックスが要求される、厳しい環境にも耐えるように設計されています。防塵、防滴、かつ強力なジェット水流からも保護されているので、屋内外で電子回路を保護することができます。エンクロージャはIP68に準拠して密封され、深さ10 mで20時間試験済みで、水の浸入に対する最高の保護を提供します。. 特長と利点:. ふたはシール面が最大で暴露が最小になるように設計 ステンレススチール製(SS304)の長いM6 25 mmキャプティブねじが付いたふた mmの一体型ダイカットシリコンラバースポンジシール(01-255FR)、裏面接着式 (01-255SAB)、-60~240 ℃に適合 シールの厚さとシールフレームの幅: 3.5 mm (最小) エンクロージャの壁とふたの厚さ: mm (最小) 基板ガイドとスタンドオフを内蔵 アース固定ポイントを内蔵し、黄銅製の防振ねじが付属 黒粉体コーティング仕上げ. 代表的用途. テスト 測定機器 CCTV 監視ツール トラフィック管理装置 上下水道処理. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、この製品はIP等級により、屋外で使用することができます。 この製品にFRIシールドはありますか? はい、この製品はRFI EMIシールド付きです。
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm高さ = 90 mm幅 = 120 mm外形寸法 = 220 x 120 x 90mmIP保護等級 = IP68色 = Blackシールド = ありシリーズ = 486ノックアウトの数 = 0
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

エンクロージャには、基板ガイド、DINレール取り付けポイント、ふた、シール、脱落防止ねじ、アースねじが付属. 接尾辞486-xxxxxx-66のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP67等級のシール構造 接尾辞486-xxxxxx-68のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP68 (10 mで20時間)等級のシール構造. IP66 IP67 IP68 Deltron 486シリーズダイキャストアルミボックス. Deltronのヘビーデューティアルミシリーズのエンクロージャは、侵入保護(IP)を備えた耐摩耗性ボックスが要求される、厳しい環境にも耐えるように設計されています。防塵、防滴、かつ強力なジェット水流からも保護されているので、屋内外で電子回路を保護することができます。エンクロージャはIP68に準拠して密封され、深さ10 mで20時間試験済みで、水の浸入に対する最高の保護を提供します。. 特長と利点:. ふたはシール面が最大で暴露が最小になるように設計 ステンレススチール製(SS304)の長いM6 25 mmキャプティブねじが付いたふた mmの一体型ダイカットシリコンラバースポンジシール(01-255FR)、裏面接着式 (01-255SAB)、-60~240 ℃に適合 シールの厚さとシールフレームの幅: 3.5 mm (最小) エンクロージャの壁とふたの厚さ: mm (最小) 基板ガイドとスタンドオフを内蔵 アース固定ポイントを内蔵し、黄銅製の防振ねじが付属 黒粉体コーティング仕上げ. 代表的用途. テスト 測定機器 CCTV 監視ツール トラフィック管理装置 上下水道処理. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、この製品はIP等級により、屋外で使用することができます。 この製品にFRIシールドはありますか? はい、この製品はRFI EMIシールド付きです。
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 125 mm高さ = 90 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 125 x 125 x 90mmIP保護等級 = IP68色 = Blackシールド = ありシリーズ = 486ノックアウトの数 = 0
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

エンクロージャには、基板ガイド、DINレール取り付けポイント、ふた、シール、脱落防止ねじ、アースねじが付属. 接尾辞486-xxxxxx-66のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP67等級のシール構造 接尾辞486-xxxxxx-68のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP68 (10 mで20時間)等級のシール構造. IP66 IP67 IP68 Deltron 486シリーズダイキャストアルミボックス. Deltronのヘビーデューティアルミシリーズのエンクロージャは、侵入保護(IP)を備えた耐摩耗性ボックスが要求される、厳しい環境にも耐えるように設計されています。防塵、防滴、かつ強力なジェット水流からも保護されているので、屋内外で電子回路を保護することができます。エンクロージャはIP68に準拠して密封され、深さ10 mで20時間試験済みで、水の浸入に対する最高の保護を提供します。. 特長と利点:. ふたはシール面が最大で暴露が最小になるように設計 ステンレススチール製(SS304)の長いM6 25 mmキャプティブねじが付いたふた mmの一体型ダイカットシリコンラバースポンジシール(01-255FR)、裏面接着式 (01-255SAB)、-60~240 ℃に適合 シールの厚さとシールフレームの幅: 3.5 mm (最小) エンクロージャの壁とふたの厚さ: mm (最小) 基板ガイドとスタンドオフを内蔵 アース固定ポイントを内蔵し、黄銅製の防振ねじが付属 黒粉体コーティング仕上げ. 代表的用途. テスト 測定機器 CCTV 監視ツール トラフィック管理装置 上下水道処理. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、この製品はIP等級により、屋外で使用することができます。 この製品にFRIシールドはありますか? はい、この製品はRFI EMIシールド付きです。
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 260 mm高さ = 90 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 260 x 160 x 90mmIP保護等級 = IP68色 = Blackシールド = ありシリーズ = 486ノックアウトの数 = 0
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

エンクロージャには、基板ガイド、DINレール取り付けポイント、ふた、シール、脱落防止ねじ、アースねじが付属. 接尾辞486-xxxxxx-66のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP67等級のシール構造 接尾辞486-xxxxxx-68のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP68 (10 mで20時間)等級のシール構造. IP66 IP67 IP68 Deltron 486シリーズダイキャストアルミボックス. Deltronのヘビーデューティアルミシリーズのエンクロージャは、侵入保護(IP)を備えた耐摩耗性ボックスが要求される、厳しい環境にも耐えるように設計されています。防塵、防滴、かつ強力なジェット水流からも保護されているので、屋内外で電子回路を保護することができます。エンクロージャはIP68に準拠して密封され、深さ10 mで20時間試験済みで、水の浸入に対する最高の保護を提供します。. 特長と利点:. ふたはシール面が最大で暴露が最小になるように設計 ステンレススチール製(SS304)の長いM6 25 mmキャプティブねじが付いたふた mmの一体型ダイカットシリコンラバースポンジシール(01-255FR)、裏面接着式 (01-255SAB)、-60~240 ℃に適合 シールの厚さとシールフレームの幅: 3.5 mm (最小) エンクロージャの壁とふたの厚さ: mm (最小) 基板ガイドとスタンドオフを内蔵 アース固定ポイントを内蔵し、黄銅製の防振ねじが付属 黒粉体コーティング仕上げ. 代表的用途. テスト 測定機器 CCTV 監視ツール トラフィック管理装置 上下水道処理. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、この製品はIP等級により、屋外で使用することができます。 この製品にFRIシールドはありますか? はい、この製品はRFI EMIシールド付きです。
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 80 mm幅 = 120 mm外形寸法 = 120 x 120 x 80mmIP保護等級 = IP68色 = Blackシールド = ありシリーズ = 486ノックアウトの数 = 0
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

このシリーズは、最大 5 m の水に 1 時間完全に浸漬する必要がある、要求の厳しい環境に最適です。 15 種類のサイズを用意しており、シリコーンガスケット、キャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です シリコンシール 代表的用途: 海上 上下水道処理 セキュリティ 食品加工 レジャー施設
仕様奥行き = 90 mm高さ = 30 mm幅 = 36 mm外形寸法 = 90 x 36 x 30mmIP保護等級 = IP68フランジ = ありガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

このシリーズは、最大 5 m の水に 1 時間完全に浸漬する必要がある、要求の厳しい環境に最適です。15 種類のサイズを用意しており、シリコーンガスケット、キャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です シリコンシール 代表的用途: 海上 上下水道処理 セキュリティ 食品加工 レジャー施設
仕様奥行き = 251 mm高さ = 99 mm幅 = 251 mm外形寸法 = 251 x 251 x 99mmIP保護等級 = IP68フランジ = ありガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

このシリーズは、最大 5 m の水に 1 時間完全に浸漬する必要がある、要求の厳しい環境に最適です。15 種類のサイズを用意しており、シリコーンガスケット、キャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です シリコンシール 代表的用途: 海上 上下水道処理 セキュリティ 食品加工 レジャー施設
仕様奥行き = 61 mm高さ = 30 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 61 x 56 x 30mmIP保護等級 = IP68フランジ = なしガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷