カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • DELTRON
  • シヤチハタ(208)
  • RS PRO(207)
  • NEUTRIK(89)
  • カナレ電気(61)
  • AMPHENOL(32)
  • TOA(31)
  • TEAC(25)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(21)
  • SWITCHCRAFT(19)
  • ぺんてる(18)
  • SWAGE-LINE(17)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(17)
  • ITTキャノン(17)
  • SHURE(15)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(12)
  • Vance&Hines(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • VAN DAMME(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deltron XLRコネクタ オス 5極 パネルマウント 711-0500 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ オス 5極 パネルマウント 711-0500 銀めっきDELTRON
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 5極 パネルマウント 710-0500 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ メス 5極 パネルマウント 710-0500 銀めっきDELTRON
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
あらゆる大手メーカー製ケーブルプラグと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 銀又は金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 3極 ケーブルマウント 709-0300 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ オス 3極 ケーブルマウント 709-0300 銀めっきDELTRON
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 5極 ケーブルマウント 709-0500 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ オス 5極 ケーブルマウント 709-0500 銀めっきDELTRON
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 4極 パネルマウント 710-0400 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ メス 4極 パネルマウント 710-0400 銀めっきDELTRON
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 10A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃あらゆる大手メーカー製ケーブルプラグと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 銀又は金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 3極 ケーブルマウント 700-0300 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ メス 3極 ケーブルマウント 700-0300 銀めっきDELTRON
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = リン青銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能 すばやく簡単なインサートの組み立てを可能にする内部設計 「自由に動く」プレスソケットコンタクトはプラグのかん合が容易で、接続先コネクタ間で動きがあった場合にピンと一緒に「動く」ため、「絡みつく」ようにピンとの接触をしっかりと保持することが可能 ロック式コネクタ及びラッチなしコネクタの両方と容易にかん合するシンプルな操作の一体型ラッチ 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 4極 ケーブルマウント 709-0400 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ オス 4極 ケーブルマウント 709-0400 銀めっきDELTRON
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 10A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 4極 ケーブルマウント 701-0400 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ オス 4極 ケーブルマウント 701-0400 銀めっきDELTRON
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 10A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 3極 パネルマウント 702-0300 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ メス 3極 パネルマウント 702-0300 銀めっきDELTRON
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = リン青銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃多くの革新的な機能を備え、すべての大手メーカーのケーブルプラグと互換性があるパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。「自由に動く」プレスソケットコンタクトはプラグのかん合が容易で、接続先コネクタ間で動きがあった場合にピンと一緒に「動く」ため、「絡みつく」ようにピンとの接触をしっかりと保持することが可能 押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 仕上げはサテンニッケルと黒クロムの2種類を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 3極 ケーブルマウント 708-0300 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ メス 3極 ケーブルマウント 708-0300 銀めっきDELTRON
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = リン青銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能 すばやく簡単なインサートの組み立てを可能にする内部設計 「自由に動く」プレスソケットコンタクトはプラグのかん合が容易で、接続先コネクタ間で動きがあった場合にピンと一緒に「動く」ため、「絡みつく」ようにピンとの接触をしっかりと保持することが可能 ロック式コネクタ及びラッチなしコネクタの両方と容易にかん合するシンプルな操作の一体型ラッチ 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 5極 パネルマウント 702-0500 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ メス 5極 パネルマウント 702-0500 銀めっきDELTRON
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
すべての大手メーカー製ケーブルプラグと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 銀又は金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 4極 パネルマウント 703-0400 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ オス 4極 パネルマウント 703-0400 銀めっきDELTRON
849税込934
1個
5日以内出荷
すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト
仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 10A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 3極 パネルマウント 719-0300 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ オス 3極 パネルマウント 719-0300 銀めっきDELTRON
939税込1,033
1個
5日以内出荷
極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = はんだ定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃7000 Universalシリーズのオーディオ / ビデオコネクタは、Deltronシリーズ独自の革新的な機能を数多く搭載しています。これらの製品は、信頼性、シンプルな操作、RF / 機械的干渉の除実が必要な業務用及び産業用エレクトロニクス用途の両方に適しています。主な用途は、ミキシングデスク、テープレコーダ、ビデオレコーダ、DATレコーダ、テスト装置などです。特長 すべての大手メーカーのXLRと完全に互換。 フロント又はリア面から取り付け可能。ハウジング: 堅牢なダイキャスト製法で完全なRF保護機能を備え、小型の産業用標準フランジ付き。 インサート: 高い機械的 / 熱的 / 電気的特性、化学薬品に対する優れた耐久性、及び寸法安定性を備えた熱可塑樹脂製。 コンタクト: 精密機械加工黄銅、幅広いケーブルサイズに対応する大型はんだバケット付き。 シェル-アース端子: 銀めっきストレートスルー接続。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 3極 ケーブルマウント 701-0300 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ オス 3極 ケーブルマウント 701-0300 銀めっきDELTRON
959税込1,055
1個
5日以内出荷
極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 3極 パネルマウント 716-0300 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ メス 3極 パネルマウント 716-0300 銀めっきDELTRON
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
7000 Universalシリーズのオーディオ / ビデオコネクタは、Deltronシリーズ独自の革新的な機能を数多く搭載しています。これらの製品は、信頼性、シンプルな操作、RF / 機械的干渉の除実が必要な業務用及び産業用エレクトロニクス用途の両方に適しています。主な用途は、ミキシングデスク、テープレコーダ、ビデオレコーダ、DATレコーダ、テスト装置などです。すべての大手メーカーのXLRと完全に互換 ハウジング: 堅牢なダイキャスト製法で完全なRF保護機能を備え、小型の産業用標準フランジ付き インサート: 高い機械的 / 熱的 / 電気的特性、化学薬品に対する優れた耐久性、及び寸法安定性を備えた熱可塑樹脂製 コンタクト: 精密機械加工黄銅、幅広いケーブルサイズに対応する大型はんだバケット付き ラッチ: プレスアクションが最小の独特なデザインで、ラッチ部分が拡大され、確実なロックとストレートスルーアースが可能
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 5極 パネルマウント 703-0500 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ オス 5極 パネルマウント 703-0500 銀めっきDELTRON
919税込1,011
1個
5日以内出荷
すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 3極 パネルマウント 703-0300 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ オス 3極 パネルマウント 703-0300 銀めっきDELTRON
829税込912
1個
5日以内出荷
極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = はんだ定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 4極 パネルマウント 711-0400 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ オス 4極 パネルマウント 711-0400 銀めっきDELTRON
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 10A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 5極 ケーブルマウント 708-0500 銀めっき DELTRONDeltron XLRコネクタ メス 5極 ケーブルマウント 708-0500 銀めっきDELTRON
929税込1,022
1個
7日以内出荷
多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。ロック可能なコネクタ及びラッチなしコネクタの両方と容易にかん合するシンプルな操作の一体成形ラッチ 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングも用意し、チャンネルをすばやく簡単に識別可能 すばやく簡単なインサートの組み立てを可能にする内部設計
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
lr4特集