仕様併用可能製品 = コネクタ適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGオス/メス = オスシリーズ番号 = 0460-202
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)2
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2
長さ(mm)165
幅(mm)115
高さ(mm)17
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
欠品中
仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)17
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)20
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)20
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)20
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 3
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)16
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード