カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- RS PRO(10)
- D'Addario(5)
- アズワン(4)
- 光(3)
- SPARKFUN(3)
- タカチ電機工業(2)
- SIEMENS(2)
- エスコ(1)
- サンハヤト(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 久宝金属製作所(1)
- ケニス(1)
- AMPHENOL(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- Festo(1)
- ORAPI(1)
- 泰豊トレーディング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「copper plate」の検索結果
特価

Deutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:8, 圧着端子0460-204-08141
DEUTSCH¥729税込¥8021個7日以内出荷オス/メス = オス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0460。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:8, 圧着端子0462-203-08141
DEUTSCH¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷オス/メス = メス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0462。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.RoHS指令(10物質対応)対応