「su401」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプ = Backshell。シリーズ = DT。極数 = 4。DT シリーズストレートコンジットプラグコネクタアダプタバックシェルです. Deutsch シリーズのストレートプラグコネクタコンジットアダプタは、標準的な DT シリーズプラグコネクタ(エンドキャップなし)にスナップ固定するように設計されています。これらのバックシェルの設計により、各ユニットに複数の異なるサイズのスリット又はスリットなし波形管を収容することができます。. 材質: PA 6.6 / 黒 IP等級: IP40 動作温度: -40 → 1250 ° C 取り扱い温度 :-5 → 450 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
タイプ = Backshell。シリーズ = DT。極数 = 4。DT シリーズストレートコンジットレセプタクルコネクタアダプタバックシェルです. Deutsch シリーズのストレートレセプタクルコネクタコンジットアダプタは、標準的な DT シリーズレセプタクルコネクタ(エンドキャップなし)にスナップ固定するように設計されています。これらのバックシェルの設計により、各ユニットに複数の異なるサイズのスリット又はスリットなし波形管を収容することができます。. 材質: PA 6.6 / 黒 IP等級: IP40 動作温度: -40 → 1250 ° C 取り扱い温度 :-5 → 450 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード