3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DT LEDウェッジロック. Deutschのこの端子位置保証(TPA)ウェッジロックは、DTシリーズコネクタ用です。ウェッジロックは、自動車用コネクタとともに使用されるアクセサリの一種で、最大限のコンタクト保持を実現します。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ PBTハウジング 120 Ω抵抗器 赤LED. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8771 922-8771 は、24 V、2 Wの赤いLEDウェッジロックです。 品番 ; 922-8780 922-8780 は、12 V、2 Wの黄色いLEDウェッジロックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DT LEDウェッジロック. Deutschのこの端子位置保証(TPA)ウェッジロックは、DTシリーズコネクタ用です。ウェッジロックは、自動車用コネクタとともに使用されるアクセサリの一種で、最大限のコンタクト保持を実現します。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ PBTハウジング 120 Ω抵抗器 赤LED. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8771 922-8771 は、24 V、2 Wの赤いLEDウェッジロックです。 品番 ; 922-8780 922-8780 は、12 V、2 Wの黄色いLEDウェッジロックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

極数 = 2。オス/メス = オス。行数 = 1。定格電流 = 13A。実装タイプ = フリーハンギング。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。動作温度 Max = +125℃。DTレセプタクル(透明ハウジング付). DeutschのDTシリーズオスハウジング製品です。メス圧着コンタクトに対応し、インラインケーブル間接続ができます。DT透明検出器ハウジングは、適切なウェッジロックと組み合わせて使用することで、光ることで電力の存在を表示できるようになります。このウェッジロックには、LEDが搭載され、色で電圧を識別できます。黄色は12 V用(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)、赤は24 V dc用です(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)。このユニークな機能響、手の届き難い場所でコネクタが使用されている場合のトラブルシューティングに役立ちます。. 特長と利点. IP67 ソリッド、打ち抜き、成形などサイズ16のあらゆるDeutschコンタクトに対応 定格電流: 13A 透明ハウジングによりLEDを多方向から視認可能 色分けウェッジロック、12 V dc (黄) 24 V dc (赤) 両コンタクトを同時に取り外せるジョイント保持フィンガー PWM対応 動作温度範囲: -55 → +125 あらゆるDT04-2Pレセプタクルとかん合. 用途. トラック及びバス オフハイウェイ建設 農業 鉱業 緊急車両 林業 海洋レクリエーション オートバイ. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8774 922-8774 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング / エンドキャップ付). 品番 ; 922-8777 922-8777 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
5日以内出荷

関連カテゴリ