絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDタワーライト (本体のみ) DEWALTLEDタワーライト (本体のみ)DEWALT
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
IP55の防じん防水性能です。電池残量お知らせ機能付きです。高さ最大2.2mです。角度は0-200°調整できます。
質量(kg)7.4 (充電池除く)定格電圧(V)DC18角度(°)0-200防塵防水性能IP55明るさ(Lm)1000/1800/4000高さ(m)1.0-2.2連続点灯時間(時間)約10(5Ahで低照度使用時)
ブラシレス レシプロソー (本体のみ) DEWALTブラシレス レシプロソー (本体のみ)DEWALT
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
54Vバッテリー採用で最大出力1,874Wのハイパワー最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)400質量(kg)3.5 (本体のみ)定格電圧(V)DC54係数振動係数15.3m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,000
ブラシレス ハンマードリル DEWALTブラシレス ハンマードリルDEWALT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。2.6Jの最大インパクトエナジーを実現木工Φ30mm/金工Φ13mm/コンクリートΦ26mmまで対応。モードセレクターで3つのモード(ドリル・ハンマードリル・チゼル)を選択可能。
仕様振動係数(m2):16.9その他インパクトエナジー(J):2.6付属品TSTAKキットボックス、サイドハンドル、深さゲージ全長(mm)400質量(kg)2.27 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1500定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-5500チャックSDS+
LEDスポットライト DEWALTLEDスポットライトDEWALT
15,980税込17,578
1台
当日出荷
IP54の防塵・防水性能を搭載。明るさは500/1,500ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.64 (本体のみ)定格電圧(V)DC18角度調整範囲0-90°(6段階)防塵防水性能IP54明るさ(Lm)500/1500連続点灯時間(時間)約10
ブラシレス・インパクトレンチ DEWALTブラシレス・インパクトレンチDEWALT
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
4モード切替。プレジションレンチモード搭載で、正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
付属品TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)1.67 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1,200/0-2,000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3,250締付トルク(N・m)136/406/812アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数10m/s2
ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ) DEWALTブラシレス インパクトレンチ (本体のみ)DEWALT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーターが搭載されています。最大1,396Nmの締付トルクを実現します。4種のモード選択が可能です。2段階の照度切り替え可能なLEDライトが搭載されています。
付属品TSTAKキットボックス質量(kg)2.9 (充電池除く)回転数(min-1[r.p.m])0-650/1040/2300定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)締付トルク:135/813/1396、緩めトルク:1898打撃数(min-1[回/分])0-2200アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数15m/s2
ラチェットレンチ (本体のみ) DEWALTラチェットレンチ (本体のみ)DEWALT
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
質量(kg)1.1 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-250定格電圧(V)DC18最大締付トルク(N・m)95アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
ジョブサイトファン DEWALTジョブサイトファンDEWALT
14,980税込16,478
1台
当日出荷
質量(kg)2.7 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-3,000定格電圧(V)DC18風量(m3/min)18角度調整範囲0-180° (14段階)
タフシステム2.0 18V LEDライトボックス DEWALTタフシステム2.0 18V LEDライトボックスDEWALT
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
材質PP質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg)最大積載量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート)収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2)明るさ3段階調整照射角度(°)360
ティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッション DEWALTティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッションDEWALT
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取り外し可能なブロックにより、ツール形状に合わせ、カスタマイズ可能。互換性品番:DWST83344-1、DWST83343-1(要加工:DWST83347-1、DWST83345-1、DWST83346-1)。
全長(mm)410高さ(mm)60質量(g)200奥行(mm)300
タフシステム2.0 オーガナイザーブロッククッション DEWALTタフシステム2.0 オーガナイザーブロッククッションDEWALT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
各フォームインサートは20mm角の正方形で、簡単に分割して電動工具サイズに調整可能。DWST83293-1(DS166)、DWST83294-1(DS300)、DWST83342-1(DS400)、DWST83295-1(DS450)タフシステムケースに収納可能。
全長(mm)485高さ(mm)70質量(g)300奥行(mm)320
オービタルジグソー DEWALTオービタルジグソーDEWALT
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
集じんコネクターDWV9000を使用することで、DCV580に接続可能です。
質量(kg)2.1 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18切断能力(mm)木材135、アルミ25、スチール10対応Tシャンクジグソーブレード機能オービタル4段階角度調整範囲0-45°ストローク数(回/分)0-3,200
ブレード DCS438用 マルチ切断用 DEWALTブレード DCS438用 マルチ切断用DEWALT
1,898税込2,088
1枚
9日以内出荷
多用途な切断が可能な商品の替刃です。
用途切断に。トラスコ品番713-0427適合機種DCS438N-XJ
ブレード DCS438用 磁器タイル用 DEWALTブレード DCS438用 磁器タイル用DEWALT
1,598税込1,758
1枚
9日以内出荷
多用途な切断が可能な商品の替刃です。
用途切断に。トラスコ品番713-0426適合機種DCS438N-XJ
ブレード DCS438用 金属切断砥石 DEWALTブレード DCS438用 金属切断砥石DEWALT
1,898税込2,088
1箱(3枚)
9日以内出荷
多用途な切断が可能な商品の替刃です。
用途切断に。トラスコ品番713-0421適合機種DCS438N-XJ
ベルトサンダー替ペーパー DCM200N用 サンディングベルト DEWALTベルトサンダー替ペーパー DCM200N用 サンディングベルトDEWALT
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
9日以内出荷
用途研磨に。適合機種DCM200N-XJ寸法(mm)13×457ペーパー寸法(mm)13×457サイズ(mm)13×457