絞り込み
ブランド
- DEWALT
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
DEWALT
DEWALTのページです。DEWALTは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

折りたたみナイフ(オートロード機構付)
DEWALT¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷付属品:替刃(3枚)。自動ブレード装填機構を搭載しており、ボタンを押すだけで新しい刃を簡単にセットできます。本体は全て金属製で、長期間の使用にも耐える高い強度と信頼性を実現します。フォールディング機能により、ワンタッチでスムーズに折りたたみや展開が可能です。安全性と快適性を追求したラバーグリップで、ハンドルや押す部分にゴム素材を使用し、滑りにくく手にフィットするエルゴノミック設計です。持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。すべての標準ユーティリティブレードに対応し、3枚分の予備替刃を本体に収納できます。仕様最大替刃収納(枚):3材質PP・ METAL・RUBBER寸法(mm)収納時:W110×D30×H20、展開時:W170×D30×H20質量(g)180替刃仕様ユーティリティブレード
折りたたみナイフ
DEWALT¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷付属品:替刃(1枚)。不意の刃落ちを防ぐ安心設計/セキュアブレードロックが、意図しない刃の飛び出しや脱落をしっかり防止し、安全性を向上します。片手で素早く操作できる快適さ/スムーズなプッシュ&フリップ開閉機構により、片手で素早く刃にアクセス可能で、作業効率を高めます。誤作動防止のクイックチェンジレバー/プッシュアップ式レバーで、誤って刃交換が作動するのを防ぎ、安心して作業に集中できます。長く使える耐久設計/金属製ハンドルが摩耗や劣化に強く、長期間の使用にも耐える堅牢性を実現します。べルトやポケットに簡単装着/持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。携帯に便利なテザーホール一体型/本体にテザーホールを備え、持ち運びや吊り下げが簡単です。材質PP・ METAL寸法(mm)収納時:W110×D30×H20、展開時:W170×D30×H20質量(g)120替刃仕様ユーティリティブレード
折りたたみナイフ
DEWALT¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷付属品:替刃(1枚)。不意の刃落ちを防ぐ安心設計/セキュアブレードロックが、意図しない刃の飛び出しや脱落をしっかり防止し、安全性を向上します。片手で素早く操作できる快適さ/スムーズなプッシュ&フリップ開閉機構により、片手で素早く刃にアクセス可能で、作業効率を高めます。誤作動防止のクイックチェンジレバー/プッシュアップ式レバーで、誤って刃交換が作動するのを防ぎ、安心して作業に集中できます。長く使える耐久設計/金属製ハンドルが摩耗や劣化に強く、長期間の使用にも耐える堅牢性を実現します。べルトやポケットに簡単装着/持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。携帯に便利なテザーホール一体型/本体にテザーホールを備え、持ち運びや吊り下げが簡単です。予備替刃を本体に内蔵でき、最大5枚まで収納可能です。閉じたままでも素早くカットできるガットフック搭載/ナイフを開かずにガットフックで素早くカットし、安全・便利でアウトドアや作業に最適です。仕様最大替刃収納(枚):5材質PP・ METAL寸法(mm)収納時:W115×D30×H25、展開時:W180×D30×H25質量(g)130替刃仕様ユーティリティブレード
ブレード DCS438用 金属切断砥石
DEWALT¥1,898税込¥2,0881箱(3枚)9日以内出荷多用途な切断が可能な商品の替刃です。用途切断に。トラスコ品番713-0421適合機種DCS438N-XJ
充電式ブロワー(54V)
DEWALT¥69,980税込¥76,9781台当日出荷湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)トラスコ品番658-7602セット内容バッテリー・充電器幅(mm)230高さ(mm)420奥行(mm)770電源(V)54風速(km/h)195
リチウムイオンバッテリー
DEWALT¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷高電圧・持続的電流値を実現しました。バッテリーの寿命を向上しました。表記Ah以上に作業のタイパをアシストします。革命的なバッテリーマネージメントシステムと電気抵抗を抑えたポーチセルです。用途DEWALT 18Vバッテリー用。トラスコ品番713-0446適合機種DEWALT 18V種類リチウムイオン電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー
DEWALT¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷DEWALT18Vで一番コンパクトなバッテリーです。ポーチセルでパワー・ランタイム・寿命向上の新型バッテリーです。用途DEWALT18V工具のバッテリーです。トラスコ品番701-6886適合機種DCF850P2T-JP種類リチウム電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.7
LEDライト USB-C LEDフラッシュライト
DEWALT¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で2段階切り替え可能な高照度LEDライトです。サイドライトとしても使用可能です。IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。ベルトフック、フック、マグネット搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。電池残量を表示するインジケータ付きです。用途投光に。トラスコ品番713-0476セット内容USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)幅(mm)35全長(mm)155色黄高さ(mm)155奥行(mm)45電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)3明るさ(Lm)1000最大点灯時間6.5時間
LEDライト USB-C LEDタスクライト
DEWALT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で3段階切り替え可能な高照度LEDライトです。IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。マグネット付きカラビナ搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。電池残量を表示するインジケータ付きです。用途投光に。トラスコ品番713-0478セット内容USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)幅(mm)70全長(mm)135色黒高さ(mm)135奥行(mm)40電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)4明るさ(Lm)1000最大点灯時間12時間
18Vブラシレス・ベルトサンダー
DEWALT¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷標準装備のオフセットアームに交換可能で、曲面の研磨に最適です。最高速度は7段階に切り替え可能です。アームは0~172°の間で変更可能でコンパクトな収納が可能です。用途研磨に。付属品サイドハンドル、ダスト・シュラウド、ストレートアーム、オフセットアームトラスコ品番713-0445幅(mm)120色黄電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])600-1700ベルト寸法(mm)13×457
18Vブラシレス・インパクトドライバー
DEWALT¥48,980税込¥53,8781台当日出荷最大トルクは205N・mです。3スピードを装備して多様な作業シーンをアシストします。高トルクと3スピードを高コスパで実現したDEWALTでこそのモデルです。用途締め付け・緩め・外しに。付属品TSTAKキットボックス、5.0Ahバッテリー (DCB184-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番713-0475色黄打撃数(min-1[回/分])0~4200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3400本体寸法(mm)130×77×195最大締付トルク(N・m)インパクト:205バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~4200RoHS指令(10物質対応)対応
18Vブラシレス 振動ドリルドライバー
DEWALT¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。用途コンクリ穴あけ・ネジ締め外し・木鉄への穴あけに。付属品TSTAKキットボックス、Poerstackバッテリー(DCBP034-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番709-2844無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~650、高速:0~2000本体寸法(mm)360×440×130最大締付トルク(N・m)90バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)高速:0~34000、低速:0~11050RoHS指令(10物質対応)対応
18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー
DEWALT¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷7段階のダイヤル変速が可能です。10m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。125mm径パッド搭載のダブルアクションポリッシャーです。連続運転が最適なロックオンボタンでトリガースイッチを引いた状態で固定可能です。用途研磨作業に。トラスコ品番709-2843寸法(mm)125電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~5500パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125
18Vブラシレス オービタルポリッシャー
DEWALT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷8段階のダイヤル変速が可能です。2.5m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。用途研磨作業に。トラスコ品番709-2845寸法(mm)180電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~2200パッド寸法(mm)180ペーパー寸法(mm)180
18V ブラシレス・インパクトドライバー
DEWALT¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷高トルクかつ振動係数21m/s2を実現しました。モードは3種類で切り替え可能で業界最高水準の282N・mのトルクも実現しました。高照度LEDを9個搭載。照度は2段階に切り替え可能。約20分連続点灯するスポットライトモードも搭載しています。用途ネジ・ボルトの締め外しに。付属品1.7Ahバッテリー DCBP034-JP×2個、充電器 DCB1104-JPトラスコ品番699-4864無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-1800/2500/3800最大締付トルク(N・m)141/242/282、強:282バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0-4500
18V コンパクトレシプロソー
DEWALT¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。用途木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。付属品TSTAKタイプキットボックストラスコ品番685-1475ストローク(mm)28.6本体寸法(mm)335切断能力(mm)塩ビパイプ:130、金属管:100切断能力(mm)木材280バッテリー容量(Ah)ーバッテリー電圧(V)18充電時間(分)ーストローク数(min-1)0-2900RoHS指令(10物質対応)対応
18V コンパクトブロワー
DEWALT¥15,980税込¥17,5781台当日出荷コンパクト・軽量で最大2.8[[MM3]]/minの風量のハイパワーコードレスブロワーです。3段階の風量調整が可能で豊富なアクセサリーが標準付属しています。風量調節ができ、ロックオンスイッチ搭載で連続運転にも対応しています。可変速スライダースイッチとトリガーにより用途に応じた風量調整が可能です。用途吹き飛ばし作業。付属品先端ノズル、延長ノズル、空気入れ/空気抜きアタッチメントトラスコ品番686-7222幅(mm)505高さ(mm)200奥行(mm)140電源(V)18最大風量(m3/min)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
誘導焼入ユーティリティナイフ替刃
DEWALT¥969税込¥1,0661パック(10枚)翌々日出荷DEWALT誘導焼入れユーティリティナイフ用替刃は、耐久性を高める熱処理が施されています。誘導加熱焼入れ刃先により、標準的なカーボンスチール刃に比べて75%以上の鋭さと、2倍長持ちする切れ味を実現します。(社内テスト結果による)専用熱処理加工により、刃全体がより強靭でしなやかになり、耐久性が向上します。ユニバーサルフィット設計で、世界中のほとんどのユーティリティナイフに対応します。初回から鋭い切れ味を発揮する刃付け形状です。材質METAL質量(g)40サイズ(mm)L62×W19
タフ固定式 ユーティリティナイフ
DEWALT¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷付属品:替刃(1枚)。スライド&クリック式刃交換/ボタン不要の簡単刃交換システムで、素早く安全に刃をセットします。高強度作業でも安心の刃保持力と耐久性/先端部の補強材で繰り返しの打撃にも強く、ダブル強化スライダー構造で刃の脱落を防止し、高負荷な切断作業にも耐える堅牢設計です。人間工学に基づいたデザイン/手にしっかりフィットし、滑りにくく安定したグリップを実現します。鋳造合金ボディが高い耐久性を実現し、グリップポイント設計で細かなコントロールカッティングも安定して行えます。2倍の耐久性と異物耐性/独自設計により、刃の詰まりや引っかかりを防止し、スライダーメカニズムの寿命を大幅に延ばし、タフな現場でも長く使える信頼のパフォーマンスを実現します。替刃を清潔・安全に、スマート収納/防水仕様の本体内蔵収納で、最大10枚の替刃を水濡れから守りながらハンドル内に保管します。セキュアブレードロック/強力なブレード保持力で、ハードなカット作業にも対応し、攻めの切断もしっかりと刃を固定するため、安心して作業に集中できます。強化ストライクゾーン/ノーズ部分に追加素材を採用し、繰り返しの打撃にも耐える堅牢設計で、過酷な使用環境でも、ナイフ本体をしっかりと守ります。仕様最大替刃収納(枚):10材質合金鋳造・PP・RUBBER質量(g)250替刃仕様ユーティリティブレードサイズ(mm)W178×D25×H45
超硬ユーティリティナイフ替刃
DEWALT¥569税込¥6261パック(5枚)翌々日出荷DEWALT 超硬ユーティリティナイフ用替刃は、耐久性と安全性を兼ね備えた最長寿命の替刃です。レーザー堆積カーバイド刃先により、従来のユーティリティ替刃はの10倍の鋭さを長期間維持し、現場での作業効率が向上します。スチール製ボディが柔軟性を持ち、刃の折れや破損を防止します。用途ユーティリティナイフ用替刃材質METAL質量(g)20サイズ(mm)L62×W19
18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min
DEWALT¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷18V最強クラスのトルクと3スピード切り替えが可能なスペックを兼ね備えたパワーツールです。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載しています。用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。トラスコ品番734-7370セット内容サイドハンドル、TSTAKキットボックス無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/1200、高速:0~2000本体寸法(mm)195×77×220最大締付トルク(N・m)169バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~38250、低速:0~8500/22100、高速:0~38250
18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min
DEWALT¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷全長150mmの業界最短水準級の18V振動ドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7369セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1650、低速:0~1650、高速:0~1650本体寸法(mm)164×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~28050、低速:0~7650、高速:0~28050
18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min
DEWALT¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷全長150mmの業界最短水準級の18Vドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。用途穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7371セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2差込角(mm)1.5-13電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450、高速:0~1650本体寸法(mm)150×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18
GRABO 18V電動バキュームリフターセット 本体のみ
DEWALT¥46,980税込¥51,6781台当日出荷最大120kgの重量物を持ち上げ可能な強力な電動真空ポンプを搭載しています。内蔵圧力センサーにより、吸着力を自動で制御し安定した作業を実現します。デジタル圧力表示ゲージ、音声アラーム、2アクションリリースボタンを搭載し、操作性と安全性を向上します。用途運搬・保持・設置に。トラスコ品番734-7372セット内容ラバーフォームシール/吸着パッド(本体に装着済み)、防護カバー、フィルター×3セット/12個(内1セット/3個は本体に装着済み)、日よけ用アタッチメント長さ(mm)255寸法(mm)吸着面:290×175吸着力(kg)最大120
18V ブラシレス・ハンドグラインダー
DEWALT¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷デュアルポジショントリガースイッチ採用で、スイッチの引き具合に応じて無段階に回転数が調節可能です。スイッチを放すと停止するので安全性が高いです。スイッチは2ポジションで引くことが可能です。研削、研磨作業に最適です。トラスコ品番718-7410軸径(Φmm)6全長(mm)385電源(V)18チャック内径(Φmm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~25000RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ
DEWALT¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷から翌々日出荷スライド式バッテリーで握りやすいグリップと押しやすいトリガースイッチ採用しています。暗所での作業を容易にするLEDライト、持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載しています。用途ボルトの締め、外しに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~250本体寸法(mm)65×460×65最大締付トルク(N・m)95バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
投光器・収納ボックス タフシステム2.0ライトボックスパワースタックセット
DEWALT¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷DWST08061-JPのPowerstakバッテリー・充電器付きスターターセットです。クラス最高水準のパワフル照明・収納ボックスです。タフシステムとの連結が可能です。ライトは左右各個に照射角度の調整が可能です。市販の三脚に装着できるアタッチメントです。壁掛け用フックで吊るして照射も可能です。トートボックスとしての使用も可能です。用途暗所・電源確保難の環境での照明に。安全作業環境確保に。パーツ等収納・運搬・管理に。タフシステムシリーズの連結使用に。トラスコ品番709-1641セット内容Powerstak1.7Ahバッテリー(DCBP034-JP)・充電器材質PP幅(mm)395高さ(mm)244奥行(mm)288明るさ(Lm)2000×2
DCV501LN-XJ用HEPAフィルター
DEWALT¥3,498税込¥3,8481箱(2個)9日以内出荷DCV501LNーXJ用の別売フィルターです。用途ハンディークリーナーのフィルター交換に。トラスコ品番718-7414適合機種DCV501LN-XJ幅(mm)120高さ(mm)120品名18Vコードレスクリーナー(本体のみ)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー
DEWALT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷ハイトルクのドリルドライバーに高性能PowerStackバッテリーを標準装備しています。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載で安心作業をサポートします。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分間連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。用途穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。付属品DCBP318-JPx2・DCB1104-JPx1・TSTAKキットボックストラスコ品番716-4276無負荷回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~650【高速】2000本体寸法(mm)165×80×260チャック能力(mm)1.5-13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工55最大締付トルク(N・m)90バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015
DEWALT¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷プレシジョンレンチ/スピード1/スピード2/スピード3の4種のモード選択可能です。錆びたボルトなどの取り外しが容易なブーストモードがスピード3には搭載されています。ブーストモードは、インパクト機能が働いた後、自動で回転数を800回転に低下させ、約4秒後に最高速度(1200回転)に戻ります。用途ボルトの締め、外しに。トラスコ品番718-7413差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱】0-440【中】575【強】1200最大締付トルク(N・m)1925バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~2015RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダー替ペーパー DCM200N用 サンディングベルト
DEWALT¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)ほか9日以内出荷用途研磨に。適合機種DCM200N-XJ寸法(mm)13×457ペーパー寸法(mm)13×457サイズ(mm)13×457
木材切断作業用セーバーソーブレード
DEWALT¥4,298~税込¥4,728~1パック(5枚)当日出荷から翌々日出荷刃先とタングを強化しました。用途木材切断作業材質Bi-Metal種類Bi-Metal
剪定ばさみ(18V)
DEWALT¥34,980税込¥38,4781台当日出荷偶発的な作動を防ぐ 2 段階のトリガーを搭載、非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液による汚れや破片が付着するのを軽減します。コードレスパワー対応です。用途剪定作業に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7599セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)45全長(mm)342電圧(V)18切断能力(mm)38切断径(mm)最大38バッテリー容量(Ah)5
充電式ポールチェーンソー(18V)
DEWALT¥49,980税込¥54,9781台当日出荷キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。用途高所の枝剪定作業に最適です。高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7597セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1090幅(mm)215高さ(mm)163電源(V)100電圧(V)18充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)5ソーチェーン3/8-34コマガイドバー長さ(mm)200
充電式ブロワー(18V)
DEWALT¥37,980税込¥41,7781台当日出荷風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7596セット内容バッテリー・充電器幅(mm)165高さ(mm)320奥行(mm)835電源(V)18風速(km/h)200
ポールヘッジトリマー(18V)
DEWALT¥42,980税込¥47,2781台当日出荷7ポジション180°可動する関節式ヘッドと、延長ポールで快適な立位を維持しながら、より高い生垣やより深い生垣のトリミングが可能です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。用途高所の剪定作業に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)仕様加工数(spm/分):2800トラスコ品番658-7598セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1788幅(mm)180高さ(mm)200電源(V)100刃長(mm)560刈込み幅(mm)550充電時間(分)75
設備解体作業用セーバーソーブレード
DEWALT¥1,398~税込¥1,538~1パック(5枚)ほか当日出荷刃先とタングを強化しました。用途設備解体作業材質Bi-Metal切断能力(mm)【ステンレス管・非鉄金属鋼材】4~12