87件中 81~87件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョブサイトファン DEWALT

    ジョブサイトファン

    DEWALT
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.7 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-3000定格電圧(V)DC18風量(m3/min)18角度調整範囲0-180° (14段階)
  • タフシステム2.0 18V LEDライトボックス DEWALT

    タフシステム2.0 18V LEDライトボックス

    DEWALT
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌日出荷
    ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
    材質PP質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg)最大積載量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート)収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2)明るさ3段階調整照射角度(°)360
  • ティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッション DEWALT

    ティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッション

    DEWALT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    取り外し可能なブロックにより、ツール形状に合わせ、カスタマイズ可能。互換性品番:DWST83344-1、DWST83343-1(要加工:DWST83347-1、DWST83345-1、DWST83346-1)。
    全長(mm)410高さ(mm)60質量(g)200奥行(mm)300
  • ヒートガン DEWALT

    ヒートガン

    DEWALT
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷
    すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。
    用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなどセット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1質量(kg)0.5 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18温度(℃)約290 / 約530風量(L/min)109/190
  • タフシステム2.0 オーガナイザーブロッククッション DEWALT

    タフシステム2.0 オーガナイザーブロッククッション

    DEWALT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    各フォームインサートは20mm角の正方形で、簡単に分割して電動工具サイズに調整可能。DWST83293-1(DS166)、DWST83294-1(DS300)、DWST83342-1(DS400)、DWST83295-1(DS450)タフシステムケースに収納可能。
    全長(mm)485高さ(mm)70質量(g)300奥行(mm)320
  • オービタルジグソー DEWALT

    オービタルジグソー

    DEWALT
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    集じんコネクターDWV9000を使用することで、DCV580に接続可能です。
    質量(kg)2.1 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18切断能力(mm)木材135、アルミ25、スチール10対応Tシャンクジグソーブレード機能オービタル4段階角度調整範囲0-45°ストローク数(回/分)0-3,200
  • キャリーバッグ DEWALT

    キャリーバッグ

    DEWALT
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水・防塵(IP54 ポケット搭載)36個のポケットやホルダーによる高い収納力ハンドルを折り畳めるオープン構造で出し入れがラクグローブ着用時も扱いやすい U 字型ジッパープル手の負担を軽減するソフトグリップ。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508x270x320耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54