ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。ツール、アクセサリー、消耗品の収納に便利な3つの引き出し。引き出しラッチロックあり。すべてのTough System ラッキング、キャリアに連結可能。工具やアタッチメントを収納できる豊富な収納スペース。
セット内容ハーフサイズ用アダプター付、ワイドキャリーハンドル付
全長(mm)541
高さ(mm)323
質量(g)9,380
奥行(mm)315
最大荷重(kg)20 (1段あたり約6.6kg)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
IP65防塵・防滴。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。Mサイズパーツボックス10個。
用途ネジやパーツなどの小物の整理整頓
付属品MサイズパーツBOX10個
材質ポリプロピレン/ポリカーボネード
質量(kg)3.2
最大積載量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×375×127
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
各フォームインサートは20mm角の正方形で、簡単に分割して電動工具サイズに調整可能。DWST83293-1(DS166)、DWST83294-1(DS300)、DWST83342-1(DS400)、DWST83295-1(DS450)タフシステムケースに収納可能。
全長(mm)485
高さ(mm)70
質量(g)300
奥行(mm)320
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。
セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)
全長(mm)389
高さ(mm)355
質量(g)389
奥行(mm)253
最大積載量(kg)35
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
材質PP
質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg)
最大積載量(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート)
収納容量(L)14
明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2)
明るさ3段階調整
照射角度(°)360
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
既存のTSTAKとTOUGHCASE+をTOUGHSYSTEM2.0ストレージソリューションに接続することができます。パワーツールホルダーでドリル収納用のベルトフック設計あり。
全長(mm)535
高さ(mm)53
質量(g)1,800
奥行(mm)342
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)の限定セット品です。
セット内容タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)
材質PP18V5Ahバッテリー (DCB184-JP)
質量(g)バッテリー:620充電器(DCB118-JP)
電源(V)AC100
最大積載量(kg)25
本体質量(kg)4.83(5.0Ah充電池込み5.54kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395 × 288 × 355 (ライトボックス)、395 × 288 × 244 (収納トート)
消費電力(VA)360
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
収納容量(L)14
明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン X2)
明るさ3段階
照射角度(°)360
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
関連キーワード