高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。2.6Jの最大インパクトエナジーを実現木工Φ30mm/金工Φ13mm/コンクリートΦ26mmまで対応。モードセレクターで3つのモード(ドリル・ハンマードリル・チゼル)を選択可能。
仕様振動係数(m2):16.9
その他インパクトエナジー(J):2.6
付属品TSTAKキットボックス、サイドハンドル、深さゲージ
全長(mm)400
質量(kg)2.27 (本体のみ)
回転数(min-1[r.p.m])0-1500
定格電圧(V)DC18
打撃数(min-1[回/分])0-5500
チャックSDS+
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
関連キーワード