50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材防水・防塵( IP54 ポケット搭載)43個のポケットやホルダーによる高い収納力ツールのほか、ギアやノート PC なども快適に収納グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープル人間工学に基づいた快適なハンドルやショルダー部。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部) 質量(kg)2.58 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x198x475 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。ツール、アクセサリー、消耗品の収納に便利な3つの引き出し。引き出しラッチロックあり。すべてのTough System ラッキング、キャリアに連結可能。工具やアタッチメントを収納できる豊富な収納スペース。
セット内容ハーフサイズ用アダプター付、ワイドキャリーハンドル付 全長(mm)541 高さ(mm)323 質量(g)9,380 奥行(mm)315 最大荷重(kg)20 (1段あたり約6.6kg)
1個
22,980 税込25,278
欠品中

・フルオープン間口構造で出し入れがラク。・整理収納を最適化:37個のポケットやホルダーによる高い収納力。・高耐久性素材構造:撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。・TOUGHCASE専用ポケット付き(バルク/小タフケース)。・ドリルビット用コンパートメント:ドリルビット/ペンチ/ハンドツール/ぺんなどの細い長いものを素早く取り出し可能。・アクセサリー収納:テープ、メージャーホルダー付
材質1680デニールターポリン 容量(L)5.16 最大積載量(kg)16 本体質量(kg)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×52×5000
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材防水防塵(IP54 ポケット搭載)31個のポケットやホルダーによる高い収納力開口部が広く内部の視認性に優れ出し入れし易い設計U型ジッパープル・ポケット19 個・ループ12 個。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部) 質量(kg)1.68 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406x297x277 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

46 個のオーガナイザーコンパートメントで、アイテムを整理して見つけやすい撥水・撥塵かつ耐久性に優れた1680 デニールのポリエステル生地黄色個所、ジッパーは1680Dのマテリアルで防水を実現タブレットやノート PCなども安全に収納が可能肩パッド付きショルダストラップで快適に使えます耐久性のある調節可能なアルミニウム伸縮ハンドル 、滑らかなゴムホイールと2ウェイメタルジッパーで安全で長持ちします。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部) 質量(kg)3.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x238x535 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

取り外し可能なブロックにより、ツール形状に合わせ、カスタマイズ可能。互換性品番:DWST83344-1、DWST83343-1(要加工:DWST83347-1、DWST83345-1、DWST83346-1)。
全長(mm)410 高さ(mm)60 質量(g)200 奥行(mm)300
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

人気ツールボックスシリーズと組み合わせて使える高機能&タフ仕様。タブレットやツールも収まる厚さ30mmのインナー収納付き。LEDライト付。
質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×285×35
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷

撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃に優れたポリマー素材(一部)採用ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載34個のポケットやホルダーによる高い収納力手の負担を軽減するラバーハンドルグローブ着時も扱いやすい U 字型ジッパープルツールなどを手早く出し入れできるオープン構造。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部) 質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)277x238x406 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

54Vバッテリー採用で最大出力1,874Wのハイパワー最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
付属品TSTAKキットボックス ストローク(mm)28.6 全長(mm)400 質量(kg)3.5 (本体のみ) 定格電圧(V)DC54 係数振動係数15.3m/s2 最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160) ストローク数(回/分)0-3,000
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載)46個のポケットやホルダーによる高い収納力(ポケット数33)上部を完全に開くことで視認性に優れ、スペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計のU型ジッパープル。
質量(kg)2.3 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54 素材1680デニールターポリン、ポリマー (底部) 外寸法・幅(mm)290 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)508
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

撥水・撥塵・耐久性に優れた 1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防 水 防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載46 個のポケットやホルダーによる高い収納力滑らかな伸縮のスチール製ハンドルと高耐久ホイール搭載上部を完全に開くことで視認性に優れスペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計の U型ジッパープル。
材質1680デニールターポリン・ポリマー (底部) 質量(kg)5.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485x307x461 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

プロ仕様の高耐久、州能力に快適な使い心地を追求した設計パッド付ショルダーストラップにより重いツールの持ち運びを快適に。\mアルミニウム製ハンドル搭載。充実のポケット量によりたっぷりの収納を実現。底部は耐衝撃性と防塵防水を備えた樹脂。TSTAK、Tough Case(大サイズ)に連結可能。
材質1200デニール・ポリマー (底部) 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×350 最大荷重(kg)30
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷

最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
用途切断 付属品TSTAKキットボックス ストローク(mm)28.6 全長(mm)393 質量(kg)2.3 (本体のみ) 定格電圧(V)DC18 係数振動係数15m/s2 最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160) ストローク数(回/分)0-3,200
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

各フォームインサートは20mm角の正方形で、簡単に分割して電動工具サイズに調整可能。DWST83293-1(DS166)、DWST83294-1(DS300)、DWST83342-1(DS400)、DWST83295-1(DS450)タフシステムケースに収納可能。
全長(mm)485 高さ(mm)70 質量(g)300 奥行(mm)320
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水・防塵(IP54 ポケット搭載)36個のポケットやホルダーによる高い収納力ハンドルを折り畳めるオープン構造で出し入れがラクグローブ着用時も扱いやすい U 字型ジッパープル手の負担を軽減するソフトグリップ。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部) 質量(kg)2.75 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508x270x320 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

既存のTSTAKとTOUGHCASE+をTOUGHSYSTEM2.0ストレージソリューションに接続することができます。パワーツールホルダーでドリル収納用のベルトフック設計あり。
全長(mm)535 高さ(mm)53 質量(g)1,800 奥行(mm)342
1個
4,998 税込5,498
欠品中

タフケースシリーズ同士連結可能です。収納スペースを最適化します。フタはスケルトン仕様です。クリップラッチでしっかり閉まります。
材質ABS・PP 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×95×45
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

4モード切替。プレジションレンチモード搭載で、正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
付属品TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1 質量(kg)1.67 (本体のみ) 回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1,200/0-2,000 定格電圧(V)DC18 打撃数(min-1[回/分])0-3,250 締付トルク(N・m)136/406/812 アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ) 係数振動係数10m/s2
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。
用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなど セット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1 質量(kg)0.5 (充電池含まず) 定格電圧(V)DC18 温度(℃)約290 / 約530 風量(L/min)109/190
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

プレジションレンチモード搭載で正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
付属品TSTAKキットボックス、DCB127(10.8V 2.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1 質量(kg)0.8 (本体のみ) 回転数(min-1[r.p.m])0-1,000/0-2,850 定格電圧(V)DC10.8 打撃数(min-1[回/分])0-3,600 締付トルク(N・m)168 アンビル四角アンビル:約9.5mm (3/8インチ) 係数振動係数7.8m/s2
1台
29,980 税込32,978
欠品中

暗所での作業を容易にするLEDライトです。持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載.様々な持ち方でも持ちやすいエルゴノミックなデザインを採用しました。
質量(kg)1 (充電池含まず) 回転数(min-1[r.p.m])0-250 定格電圧(V)DC10.8 最大締付トルク(N・m)81 アンビル四角アンビル:3/8inch
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーターが搭載されています。最大1,396Nmの締付トルクを実現します。4種のモード選択が可能です。2段階の照度切り替え可能なLEDライトが搭載されています。
付属品TSTAKキットボックス 質量(kg)2.9 (充電池除く) 回転数(min-1[r.p.m])0-650/1040/2300 定格電圧(V)DC18 最大トルク(N・m)締付トルク:135/813/1396、緩めトルク:1898 打撃数(min-1[回/分])0-2200 アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ) 係数振動係数15m/s2
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

質量(kg)1.1 (充電池含まず) 回転数(min-1[r.p.m])0-250 定格電圧(V)DC18 最大締付トルク(N・m)95 アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

質量(kg)2.7 (充電池含まず) 回転数(min-1[r.p.m])0-3,000 定格電圧(V)DC18 風量(m3/min)18 角度調整範囲0-180° (14段階)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
材質PP 質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg) 最大積載量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート) 収納容量(L)14 明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2) 明るさ3段階調整 照射角度(°)360
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。
セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2) 全長(mm)389 高さ(mm)355 質量(g)389 奥行(mm)253 最大積載量(kg)35
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

集じんコネクターDWV9000を使用することで、DCV580に接続可能です。
質量(kg)2.1 (充電池含まず) 定格電圧(V)DC18 切断能力(mm)木材135、アルミ25、スチール10 対応Tシャンクジグソーブレード 機能オービタル4段階 角度調整範囲0-45° ストローク数(回/分)0-3,200
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

18Vブラシレスモーターで効率性と耐久性が向上しています。最大22mmの切断深さに対応しています。切断方向を前後に切り替えでき、火花や破片を遠ざけます。
質量(kg)0.94 電源コードレス 定格電圧(V)DC18 最大切断深度(mm)22
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。 付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP) トラスコ品番658-7602 セット内容バッテリー・充電器 幅(mm)230 高さ(mm)420 奥行(mm)770 電源(V)54 風速(km/h)195
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

二重オイルシールでオイル漏れ防止になっています。軽量ボディーです。
用途切断作業、特に壁際切断や解体に。 付属品電池パック(DCB182-JP)2個、充電器(DCB115-JP)1個、ケース トラスコ品番105-5913 ストローク(mm)28.6 幅(mm)61 高さ(mm)195 奥行(mm)425 切断能力(mm)木材265 バッテリー電圧(V)18 ストローク数(min-1)0~2950 切断能力(mm)軟鋼130
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ブラシレスモーターにより、最大102Nmのトルクと無負荷回転数0-300rpmを提供します。3/8インチと1/2インチのドライブを簡単に切り替えることができます。前進/逆転切り替えと可変速度で作業をコントロールできます。LEDライトが作業物を明るく照らします。トリガーロック機能で誤作動を防止します。油や溶剤に強いナイロン製ハウジングが使用されています。
全長(mm)381 質量(kg)1.2 タイプ【ラチェットヘッド】シールドヘッド 電源コードレス 定格電圧(V)DC18 最大トルク(N・m)102 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-300
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

18Vトップクラスのトルク205Nmです。暗所に便利な3点LEDライト付です。ボールベアリング、切削ギア採用で高耐久性設計です。プレジションドライブ機能によりネジをなめるリスクを軽減します。3段階切替機能によりスムーズな作業ができます。軽量ボディー0.9kg(本体のみ)です。
用途ネジやボルトの締付、はずしに。 付属品4.0Ah電池パック(DCB182-JP)×2個、充電器(DCB115-JP)、本体ケース トラスコ品番829-1536 材質グラスフィルドナイロン 幅(mm)60 高さ(mm)245 奥行(mm)145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3250 最大締付トルク(N・m)205 打撃数(min-1)0~3800
1台
45,980 税込50,578
9日以内出荷

風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。 付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP) トラスコ品番658-7596 セット内容バッテリー・充電器 幅(mm)165 高さ(mm)320 奥行(mm)835 電源(V)18 風速(km/h)200
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

11段階角度調整可能です。
質量(g)260 (充電池含まず) 定格電圧(V)DC18 明るさ(Lm)165 角度調節0-90° (11段階)
1台
3,698 税込4,068
3日以内出荷

タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)の限定セット品です。
セット内容タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP) 材質PP18V5Ahバッテリー (DCB184-JP) 質量(g)バッテリー:620充電器(DCB118-JP) 電源(V)AC100 最大積載量(kg)25 本体質量(kg)4.83(5.0Ah充電池込み5.54kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395 × 288 × 355 (ライトボックス)、395 × 288 × 244 (収納トート) 消費電力(VA)360 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 収納容量(L)14 明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン X2) 明るさ3段階 照射角度(°)360
1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷

伸縮式フック搭載で引っかけて使用できる(360°回転)。明るさは300/1,000ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.68 (本体のみ) 定格電圧(V)DC18 角度調整範囲0-140°(9段階) 明るさ(Lm)300/1000 連続点灯時間(時間)約10
1台
9,098 税込10,008
3日以内出荷

IP54の防塵・防水性能を搭載。明るさは500/1,500ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.64 (本体のみ) 定格電圧(V)DC18 角度調整範囲0-90°(6段階) 防塵防水性能IP54 明るさ(Lm)500/1500 連続点灯時間(時間)約10
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

パワー50%向上。1充電当たりの作業量が50%向上。バッテリー寿命が2倍。電気抵抗が低いリチウムイオンポーチセル。革新的なバッテリーマネジメントシステム搭載で長寿命化を実現。
質量(kg)0.73 定格電圧(V)DC18 バッテリー容量(Ah)5
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

セット内容ビットセットビットバー:H25mmビットバー×3(ビット7個収納可能)、H17mmビットバーx 3(ビット7個収納可能)、仕切り:タフケース大サイズ用仕切り x 4
1個
939 税込1,033
当日出荷