9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。8チャンネルのアナログ電圧を測定できるRaspberry Pi用HAT。Raspberry Piをベースにしたデータ収集システム用の8チャンネルのアナログ電圧測定用拡張ボードです。12ビットの分解能と±10V、±5V、±2V、±1Vの入力範囲を持つ8つのシングルエンドアナログ入力と4つの差動アナログ入力を備え、最大サンプルレートは100kspsです。最大8個のMCC128 HATを1台のRaspberry Piにスタックすることができ、最大64チャネルのデータと320kspsの最大スループットが得られます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●シングルエンド16ビット電圧入力 ×8●差動16ビット電圧入力 ×4●最大サンプルレート100ksps(スタックした場合は320ksps)●複数の入力範囲:±10V、±5V、±2V、±1V●オンボードバッファにより高速にデータの取得が可能●外部スキャンクロックI/O●外部デジタルトリガー入力●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC128本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書 アズワン品番67-0397-84
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

。4つの熱電対入力を備えたRaspberry Pi用HAT。4つの熱電対入力によりRaspberry Piに温度測定機能を追加することができます。分解能は24ビットで、プロフェッショナルグレードの精度を提供できます。オープン熱電対検出も可能で、熱電対の破損や切断も監視できます。各チャネルタイプはチャネルごとに選択できます。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC134をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●絶縁型熱電対入力 ×4●24ビットA/Dコンバータ搭載●更新間隔:1秒以上●熱電対タイプ:J、K、R、S、T、N、E、Bに対応●冷接点補償●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC134本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書●参考記事:ライブラリ完備!組立式ラズパイI/O増設ボード MCC DAQ HATSファミリ誕生~最大8段までスタックOK!自分仕様の計測制御アプリを3分クッキング~ アズワン品番67-0397-85
1個
44,980 税込49,478
欠品中

。2つのアナログ電圧出力と8つのデジタルI/Oを備えたRaspberry Pi用HAT。Raspberry Piに2チャンネルのアナログ電圧出力と8つのデジタルI/Oを追加することができるDAQ HATです。12ビットのA/Dコンバータを搭載し、電圧出力は0~5Vの範囲、サンプリングは最大5kspsです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC152をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●12ビットの同時電圧出力 ×2●出力電流:5mA●スルーレート:0.8V/μs●デジタル入出力:8ビット●CMOS入力しきい値:5V/3.3V●入力極性はプログラム可能●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC152本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書●技術解説記事:ライブラリ完備!組立式ラズパイI/O増設ボード MCC DAQ HATSファミリ誕生~最大8段までスタックOK!自分仕様の計測制御アプリを3分クッキング~ アズワン品番67-0397-86
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

1個
95,980 税込105,578
33日以内出荷

1個
56,980 税込62,678
33日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
33日以内出荷

1個
289,800 税込318,780
33日以内出荷

1個
249,800 税込274,780
33日以内出荷

2つのIEPEセンサ入力を備えたRaspberry Pi用HAT。加速度計やマイクなどのIEPE(圧電式圧力センサ)から音と振動の測定を行うために2つのチャネルを備えたDAQ HATです。それぞれのチャネルごとに24ビットA/Dコンバータを備え、最大サンプルレートは51.2ksps/chです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC172をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●IEPE入力 ×2●24ビット/51.2ksps A/Dコンバータ ×2(チャンネルごとに1個)●±5VでAC結合●OEMサポート用の10-32およびネジ留め式端子接続●複数のボード間の同期A/D変換●オンボードサンプルバッファにより高速にデータ取得が可能●外部デジタルトリガー入力●【セット内容】●MCC172本体 ×1●同軸ケーブル(3フィート、BNCジャックへの10-32プラグ付き)×2●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書 アズワン品番67-0397-88
1個
129,800 税込142,780
33日以内出荷