カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- DIGILENT
- BIGM(丸山製作所)(18)
- SMC(2)
- 竹村電機製作所(2)
- KTC(1)
- ユニテック(1)
- nepros(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms2-11/32」の検索結果

Digital Discovery
DIGILENT¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷32チャンネルロジックアナライザ:1.2~3.3V CMOS、8チャンネル@800MS/s、16チャンネル@400MS/s、32チャンネル@200MS/s 11種類のインタプリタを内蔵し、スクリプトによるカスタムインタプリタの作成も可能 バスアナライザ(SPI、I2C、UART、CAN、AVR)を搭載したプロトコルアナライザ 16チャネルパターンジェネレータ:1.2~3.3V CMOS、100MS/s 16チャネルの仮想デジタルI/O:ボタン、スイッチ、LEDなどを搭載し、ロジックトレーニングに最適 4チャネルのプログラマブル電源(1.2~3.3V/100mA)を搭載。ロジックアナライザの入力バッファとパターンジェネレータの入出力バッファに同一電圧を供給することで、被測定回路との論理レベルの互換性を維持します。 すべての入出力をプログラム可能。デジタルIOプルの選択が可能、ドライブ/スルー/プル/周波数を選択可能、ロジックレベルは1.2Vと3.3Vを選択可能。 ※注:200MS/s以上の速度で入力するには、専用の高速アダプター&ロジックプローブが必要になります。セット内容Digital Discovery本体 ×1、2×6フライワイヤー信号ケーブル ×1、2×16フライワイヤー信号ケーブル ×1、USBタイプA-microB接続ケーブル ×1RoHS指令(10物質対応)対応