カテゴリ
- 農業機械(1,668)
- 制御機器(78)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- パソコン/周辺機器(36)
- 作業工具(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 測定用品(11)
- メカニカル部品(9)
- バイク純正部品(8)
- 自動車補修部品(6)
- 梱包用品(5)
- 防犯用品(5)
- 測定関連サービス(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1,632)
- コガネイ(49)
- 工進(34)
- KTC(25)
- Festo(21)
- omron(オムロン)(14)
- XP POWER(13)
- NAKATAKI(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ATEN(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- SMC(6)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- 近藤製作所(5)
- 興和オプトロニクス(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- プリンストン(4)
- unitech(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ms2-1/2」の検索結果

ステンレスマグネットフック
サンケーキコム(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。用途対荷重内の物を吊るす用に。材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂色シルバータイプスイング
コンビネーションレンチ
KTC¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
コンビネーションレンチセット
KTC(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(12本組)当日出荷樹脂成形トレイ付寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48仕様パワーフィット
バンフレスクラム
バンドー化学¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から9日以内出荷スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
シルバーミニマロン天板
松永製作所¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷シリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。秋にぴったりのミニマロン型です。普通のマロン型よりも小さく可愛いデザインのため、シルバー天板にある通常サイズのマロン型6Pと一緒に焼けば親子マロンが出来上がります。通常の天板よりもサイズが大きいため、業務用としてお使い頂けます(もちろん家庭用としてもご使用頂けます)。熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。【シリコン加工商品の使用上の取り扱いについて】。空焼き、水への浸け置きおよび自動洗浄機でのご使用はシリコンがはがれる可能性があります。シリコンの塗膜は非常に薄いため、強くこすらないで下さい(金タワシや研磨用のスポンジは使用しないで下さい)。200℃以上のご使用はシリコンの劣化が早くなることがあります。使用時は毎回離型油などを使用して下さい。生地の配合、材料、型の形状によって離型しずらい場合がありますので多量に使用される場合は事前にテストをお願いします。オーブン以外のご使用、直火は避けて下さい。石釜などザラついた天板の上でのご使用も避けて下さい。洗浄する際は中性洗剤と柔らかいスポンジをご使用してよく水気をよく切り乾いた布で拭いて乾燥して下さい。長期間ご使用されない場合は上記の方法で洗後、乾燥後湿度の低い場所で保管して下さい。シリコンの再加工は受け付けておりません。寸法(mm)参考:300×300×H23、単品参考:50×50×H23タイプ16ケ取り
スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷から5日以内出荷天板耐荷重100キロ!灯油缶5本収納できるスチール製ストッカー。 ベランダやお庭での保管に便利。フタを開け閉めしやすい取っ手付き。 少しの高さなら調節可能なアジャスター、取り付けフック2個付き。灯油缶18Lが5本保管可能。用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚質量(kg)21耐荷重(kg)天板:100、底板:80天板耐荷重(kg)100組立時間約30-40分
マルチスパーク2 5インチ
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20
ネプロス・コンビネーションレンチセット
nepros¥55,980税込¥61,5781セット(12本組)当日出荷トラスコ品番807-0592セット内容NMS-055、07、08、10、12、13、14、17、19、21、22、24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイサイズ)445×185×35
油圧シリンダー(単動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷から8日以内出荷単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)53ピストンねじ径DM40×P2ピストンねじ長E(mm)40カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ベースねじ径HM40×P2ベースねじ深さI(mm)39ねじにがし長J(mm)6カプラー位置L(mm)61ピストン突出長M(mm)46
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
エポコートマルチ継手 ソケット M Sシリーズ
東尾メック¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
細胞培養用フラスコ
スミロン¥25,780税込¥28,3581ケース(60本)6日以内出荷培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
浮遊培養用フラスコ
スミロン¥25,780税込¥28,3581ケース(60本)6日以内出荷培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥469,800~税込¥516,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。 1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm ワークストッパ付 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1.3
モール フートレスト 2 1MS-F7492-02-P2
YAMAHA(ヤマハ)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷主な適合純正品番1MS-F7492-02-P2主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
モール フートレスト 2 1MS-F7492-02-PA
YAMAHA(ヤマハ)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷主な適合純正品番1MS-F7492-02-PA主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
モール フートレスト 2 1MS-F7492-02-P5
YAMAHA(ヤマハ)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷主な適合純正品番1MS-F7492-02-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
モール フートレスト 2 1MS-F7492-02-P0
YAMAHA(ヤマハ)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷主な適合純正品番1MS-F7492-02-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付
unitech(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
カバー サイド 2 1MS-F1721-00-P2
YAMAHA(ヤマハ)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷主な適合純正品番1MS-F1721-00-P2主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー
unitech(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、 PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
モール フートレスト 1MS-F7482-02-P2
YAMAHA(ヤマハ)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷主な適合純正品番1MS-F7482-02-P2主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
ターミナルリレー G6B-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から66日以内出荷小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ
HEIKO(1件のレビュー)¥779税込¥8571パック(50枚)当日出荷雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。 生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。 主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。 片面印刷材質LDPE+バイオマス10% 透明原反印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
...






![MS2キャップ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682742-220713-02.jpg)