カテゴリ

  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • DIGILENT
  • MICROCHIP(53)
  • MikroElektronika(2)
  • SPARKFUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pic32mx」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
chipKIT uC32開発ボード DIGILENTchipKIT uC32開発ボードDIGILENT
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
生産終了製品。本製品は在庫がなくなり次第、販売を終了します。Microchip社のPIC32マイクロコントローラを搭載したArduino Unoと同じサイズのArduino互換ボードです。Arduinoシールドとも互換性があります。Arduino IDEに接続するUSBポートを備えており、USBまたは外部電源を介して電力を供給します。
使用チップPIC32MX340F512H(80MHz、32ビット、512Kフラッシュ、32K SRAM)入力電圧(V)7~15(推奨)ピン数(ピン)使用可能なI/Oピン:43直流電流(mA)±18(ピンあたりの)アズワン品番67-0390-62入力電圧範囲(V)アナログ:0~3.3動作電流(mA)75動作電圧(V)3.3最大入力電圧(V)20
関連キーワード
理科/技術/科学工作カテゴリ
関連カテゴリ